カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lk-300a」の検索結果

マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,098税込¥5,6081個(300g)5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性