カテゴリ
- 機構部品(3)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「lk-308」の検索結果

8本組木工用ドリルセット
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷材質はHSS(ハイス)用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容8本組材質HSS(ハイス)シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470