カテゴリ

  • 建築金物(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk-8000」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気錠制御盤 ロックマンジャパン

    電気錠制御盤

    ロックマンジャパン
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
    用途電気錠制御盤(1回線)仕様制御回線:1回線のみ材質94V0出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
関連キーワード
建具金物カテゴリ