カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lk1022」の検索結果

Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
内・外エルボ 2M×2F
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気