カテゴリ
- 切削工具(105)
- 農業機械(23)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 防災用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(84)
- 三菱(23)
- KVK(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- サンドビック(6)
- TDT(田野井)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 三木プーリ(4)
- KSフィルター(3)
- リンテック21(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- 日研工作所(2)
- 八光電機(2)
- レイメイ藤井(2)
- WR’S(ダブルアールズ)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 弘益(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lk11」の検索結果

らくらくコーキングヘラ
TEC¥369税込¥4061本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
消火器フック(固定型)
リンテック21(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷直接壁に接着したフックに消火器を固定します。用途消火器の転倒・移動を防止適合消火器10号以下材質(本体)メッキ処理鋼板
消火器スタンドストッパーCP
リンテック21¥4,998税込¥5,4981台当日出荷接着固定で地震から消火器を守るスタンドです。 工事なしで簡単に設置できます。 消火器のフックを利用して固定するので、いざというときは簡単に取り外せます。 10型消火器まで対応します。用途消火器の転倒・移動防止に。仕様格納消火器:10型トラスコ品番448-4732幅(mm)200高さ(mm)340奥行(mm)200
ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥7,098税込¥7,8081個翌日出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) ワンタッチ自在式 0-10~45
エスロン¥29,980税込¥32,9781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス寸法(mm)10~45出(自在式)色トーメイサイズRV105シリーズRV105勾配鼻隠板:直角(0寸)
マガジンラック
弘益¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ディスプレイ桟付きのマガジンラックです。材質プリント紙貼化粧板質量(kg)12内寸(mm)1・2段目/W566×D72、3段目/W566×D68、下棚/W566×D283×H250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×345×800松吉医科器械コード24-3021-00
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
グロワール キーホルダー
レイメイ藤井¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷1軽量で使い勝手のいい合皮製グロワールシリーズ 2合皮製 3高級感のあるメッキファスナー用途小型のペンケースで持ち運びに便利色ブラック
消火器スタンドストッパーDP
リンテック21¥8,598税込¥9,4581セット5日以内出荷消火器の転倒、移動防止!。消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!。取り出しは真上に持ち上げるだけ!。10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!。ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)。・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 。・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)。レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材寸法(mm)約200×200×340構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約1300耐久性10年
ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様)
三木プーリ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。材質(本体)SUS304相当センタリング機能あり
グロワール キーケース
レイメイ藤井¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷レバーナスカン、二重リング、チェーン付キ―フック、外ポケット、ゴムバンド材質表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル本体質量(g)48本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×105×15
手芸ルーペ
クリアー光学¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷倍率(倍)2、(小玉)4レンズ径(Φmm)100寸法(mm)190×105×15質量(g)140材質(レンズ)アクリルアズワン品番64-5276-61
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし) LK112HK84
KVK¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし、ドライバー式形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)6.42コーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)3.96875
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.34母材超硬内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)8.97母材超硬内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.17コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)6.22母材超硬内接円径(mm)3.96875
オーガニックコットンTシャツ ブラック 110
フェリック¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷色ブラックサイズ110混率(%)オーガニックコットン100、天竺肩幅(cm)29袖丈(cm)13身幅(cm)35生地厚さ:5.3オンス身丈(cm)45
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.54コーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35
スプラインポスト(貼付式) 粘着面180x133mm
ラムマウント¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷RAM MOUNTSの「スプラインポストベース」シリーズが取付可能な貼り付けタイプのレシーバーパーツ。3M社製の強力な両面テープで船体の平面部分をはじめ様々な箇所に取付が可能です。【製品詳細】。。商品内容。・180x133mm両面粘着テープ x1。・脱脂用アルコールパッド x1。。商品寸法。全長: 177.8mm。全幅: 136.5mm。。取付対応箇所。・自動車のダッシュボード。・表面が滑らかな平面。・船体平面部など。。取付方法。1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:386g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:貼付式。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 7.12inch x 5.25inch 両面粘着パッド、 アルコール脱脂パッド。備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。商品区分:スプラインポスト仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール無タイプベース