カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 積層信号灯(2)
絞り込み
色の配列
  • 色の配列その他(2)
  • 色の配列(1)
  • 色の配列(1)
  • 色の配列(1)
  • 色の配列赤、緑(1)
  • 色の配列赤、黄(2)
  • 色の配列赤、黄、緑(2)
  • 色の配列赤、黄、緑、青(2)
  • 色の配列赤、黄、青(1)
  • 色の配列(1)
  • 色の配列(2)
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC100(4)
  • DC24(4)
段数
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lkeh」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-FPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
75,980税込83,578
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
積層信号灯カテゴリ