カテゴリ
- 事務用品(3)
絞り込み
ブランド
「lkfb-80uf-grp」の検索結果

フリクションボール4 038
パイロット(3件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.38色数4色一体型商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール4 038 パック入
パイロット¥719税込¥7911本当日出荷「フリクションボール4」は、1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4
パイロット¥6,998税込¥7,6981セット(10本)当日出荷から9日以内出荷お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青・緑4色タイプボールペンです。書き分けが可能で便利な4色タイプです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)13.8寸法(mm)最大径Φ13.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑インクフリクションインキ繰り返し・詰め替え対応