カテゴリ
- 事務用品(4)
絞り込み
ブランド
「lkfbs60uf」の検索結果

フリクションボール3 スリム
パイロット(9件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ超極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール3スリム 038 パック入
パイロット¥539税込¥5931本当日出荷「フ リクションボール3 スリム」は、1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。方式スライドレバー式インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.38
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム
パイロット¥5,198税込¥5,7181セット(10本)当日出荷から翌々日出荷お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー寸法(mm)最大径Φ12.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式インク色黒・赤・青インクフリクションインキ
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム
パイロット¥5,398税込¥5,9381セット(10本)翌々日出荷お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。用途紙への筆記に。トラスコ品番564-4483材質さや:樹脂、グリップ:ラバー全長(mm)145タイプスライドレバー式外径×全長(mm)12.8×145芯径(mm)0.38インク色黒・赤・青替芯LFBTRF-30UFボール径(Φmm)0.38色(本体)パールオレンジインクフリクションインキ繰り返し・詰め替え対応