カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 80
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
- 11.6(1)
- 13.6(1)
- 15.2(1)
- 18.7(1)
- 21.2(1)
- 23.6(1)
- 27(1)
芯数(C)
- 1(1)
シース色
カラー(1)
ブランド
- クラベ(1)
クラベ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「lkgb」の検索結果

耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応