カテゴリ

  • 安全保護具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)

「ll590」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
  • ニトリルロック エブノ

    ニトリルロック

    エブノ
    1,398税込1,538
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.20【掌】0.18ブラックタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)50機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、ひし形特殊エンボス滑止加工全長(cm)23以上滑り止め効果あり(全面)粉有無パウダーフリー食品衛生法適合
  • フライス加工用チップ CoroMill590 サンドビック

    フライス加工用チップ CoroMill590

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。
    用途正面フライス加工用。ターンミル加工用。材種1130
  • 不織布平袋 ビアン 三景

    不織布平袋 ビアン

    三景
    699税込769
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    種類平袋
  • 綿100%半袖続服 SunDisk(ソルディ)

    綿100%半袖続服

    SunDisk(ソルディ)
    5,298税込5,828
    1枚
    6日以内出荷
    ボタンやファスナーが表面に出ていない綿100%ベーシック半袖ツナギ。腰伸び仕様(ヒノマルカット)
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事材質綿100%グリーンブルーサイズLL質量(g)590(LLサイズ計測)胸囲(cm)118股下(cm)78ウエスト(cm)105肩幅(cm)51袖丈(cm)24材質(フラップ)裏:金属スナップボタン
  • ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド kizakura(キザクラ)

    ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド

    kizakura(キザクラ)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    <従来のレッツと比べ約1.2倍のサイズ!>*重量を増やし、向かい風でも遠投が楽! <糸落ち優秀!>*リング内径を入口Φ2.6mm、出口Φ2.1mmに調整、軽い仕掛けもスルスル入る! <特徴的な、22度。>*水中での糸通りの理想の角度(22度)へと全体をリバランスしました。*旧レッツと同様にテーパー管を採用し、アタリを鋭く届けます。 <潮を受け、思ったままに操作できる>*糸の入口にディップを、ボディ横には水平なフィンを設計。*潮受けがさらに良くなり、狙ったポイントへ仕掛けを流してくれます。
    用途キザクラ 「ZENSOH」 ブランドから新登場! 「ZENSOH Let's」 がリニューアルしました! 皆様もぜひ鮮烈な「体感ショック」を感じてみてください!レッド内径(mm)上下SICリング:入口リング2.6×出口リング2.1