「lld2000l ce1」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
    口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ FreePaタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
    用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 光色切替タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
    高さ(mm)(回転用ツメを除く)38外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    消費電力(W)8.2入力電流(A)100V時:0.142高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)幅(Φmm)70光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)調光の可否非調光全光束(Lm)845エネルギー消費効率(Lm/W)103Ra90質量(kg)0.098LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質樹脂全長(mm)40質量(g)72消費電力(W)4.0(100V)定格電圧100V口金GX53-1定格消費電力(W)4相関色温度(K)3500全光束(Lm)540定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93周波数50/60Hzグローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)540外径(mm)75配光角度(°)100光色温白色グリーン購入法適合
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • E-PARTON 電動アシストSB Mimugo

    E-PARTON 電動アシストSB

    Mimugo
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30.3サファイアブルー切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
  • E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 Mimugo

    E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車

    Mimugo
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
  • ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトΦ100 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
    仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)40材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)3500全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)光束(Lm)器具光束:800配光角度(°)40光色温白色グリーン購入法適合
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:400RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)90デザイン分類:Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)154カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:360RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)154デザイン分類:Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:140RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:VillaResort演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG907+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)149カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:215RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)149デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG907【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG909+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)149カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)37.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:185RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)149デザイン分類:VillaResort演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG909【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG902+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:145RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG902【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG908+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)149カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:190RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)149デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG908【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:140RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG906+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)149カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:220RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)149デザイン分類:StylishModern/Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG906【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG901+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:200RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:StylishModern/Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG901【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1本体LGD9200ランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
  • 天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】70%【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)5回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)5口金GX53-1回転方向360度色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)330LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000L CE1調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1セット
    32日以内出荷
    用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.3ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:480RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000LSCE1