カテゴリ

  • 空調・電設資材(30)
  • 照明(2)
  • 電動工具(1)

「lld2000ls」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
<美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。
仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から32日以内出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】70%【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルックPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・ビーム角24度・集光タイプ Φ70
仕様美ルック、集光タイプ(ビーム角24度)、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)4.1全光束(Lm)460光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700ビーム角(度)24幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1入力電流(A)100V時:0.071LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から32日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
型式浅型:7H取付天井埋込型構造高気密SB形枠の色鋼板枠:ホワイトつや消しランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55
LEDランプ交換型 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト&シンプルデザイン。
幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売
ユニバーサルホルソー50-110 Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー 全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能 超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち) 集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク 横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能 別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能
用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ質量(kg)1.05全幅W×全高(mm)Φ153×283切込深さ(mm)0~33寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm)穴あけサイズ(Φmm)50~110アズワン品番65-1997-34
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルックPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)8.2入力電流(A)100V時:0.142高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)幅(Φmm)70光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)調光の可否非調光全光束(Lm)845エネルギー消費効率(Lm/W)103Ra90質量(kg)0.098LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルックPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:400RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)90デザイン分類:Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)154カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:360RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)154デザイン分類:Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000LSCB1の組合せ取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5.7制御方式位相 (2線式)色温度(K)2700LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000LSCB1
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG901+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:200RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:StylishModern/Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG901【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG906+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)149カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:220RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)149デザイン分類:StylishModern/Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG906【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:140RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:VillaResort演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG907+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)149カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:215RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)149デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG907【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:140RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG909+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)149カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)37.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:185RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)149デザイン分類:VillaResort演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG909【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG902+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:145RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG902【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG908+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)149カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:190RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)149デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG908【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1セット
32日以内出荷
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.3ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:480RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000LSCE1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら