カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lld4000lce1」の検索結果

LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付幅(mm)Φ470質量(kg)1.2取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)型天井吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプフランジコード収納型フランジ消費電力(W)7.7全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)670明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色
Panasonic(パナソニック)¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付セット内容(本体)LGB15487、(LEDランプ)LLD4000LCE1幅(mm)Φ470質量(kg)1.2色アルミセード:ホワイト取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)型天井吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプフランジコード収納型フランジ消費電力(W)7.7全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)670明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ