カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 建材・エクステリア(2)

「lld4000n ce1」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)8.2全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)103入力電流(A)100V時:0.142LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
    口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ FreePaタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
    用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • カエルミナ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    カエルミナ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル
    材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100構造防雨型グローブ種別ポリカーボネート(乳白)色(本体)適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)演色指数(Ra)83適合ポール径(Φmm)80・100・101.6・102・120調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38質量(g)96外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.2明るさクラス500演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可配光タイプ拡散
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)40材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)3500全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)光束(Lm)器具光束:800配光角度(°)40光色温白色グリーン購入法適合
  • LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
  • LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。保護等級IP23適合ランプLDA5L-G/40W
  • ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷
    用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能材質プラスチック幅(mm)85質量(kg)0.3ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)7.7色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:730RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000NSCE1
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)7.3色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット100形 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット100形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra83取付面位置壁面調光の可否不可
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)7.7回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10調色の可否