カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lld4000vce1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
照明器具カテゴリ