カテゴリ

  • テープ(4)
    • ビニールテープ防食・配管用途(3)
    • ビニールテープ一般用途(1)
  • 接着剤・補修材(2)
    • 多用途補修材(2)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
1
ブラック・レッド
ブランド
GTG ENGINEERING・KVK・サンワサプライ・cellfast
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llfa」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A付属品ACアダプタ(DC5V/2A)サイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5質量(g)210付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING(10件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
LLFAテープ  シリコーン自己融着テープ KVKLLFAテープ シリコーン自己融着テープKVK(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERINGLLFA_スムースR1-5-8C-SGTG ENGINEERING
10,980税込12,078
1個
当日出荷
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
LLFAスムース  専用補助充填パテ KVKLLFAスムース 専用補助充填パテKVK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチGTG ENGINEERING
33,980税込37,378
1巻
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING
24,980税込27,478
1個
当日出荷
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
万能アッキス cellfast万能アッキスcellfast
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。レジャーや枝打、伐採などに適した万能アッキスです。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途レジャーや枝打ち、薪割り作業主な用途万能アッキス材質(刃)ボロン鋼材質(ハンドル)ファイバーグラス
薪割り cellfast薪割りcellfast
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り主な用途薪割り用材質(刃)ボロン鋼材質(ハンドル)ファイバーグラス