カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lm-1044」の検索結果

Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ODELIC(オーデリック)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から32日以内出荷ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
90°エルボ
BIGM(丸山製作所)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷備考1/2(オス)規格1/2(オス)LM-1044部品名称90°エルボ図解NoSSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.35、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.3、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.46、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.3、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.3、SSA-G535 調圧弁部品_No.35、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.46、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.3、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.45