カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)

「lm-331」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンロックEサ-トホソメ2.0 大阪魂

    ステンロックEサ-トホソメ2.0

    大阪魂
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 アズワン

    照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    36,900税込40,590
    1台
    9日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
    付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドバックライト校正証明書一般校正
  • 照度計 固定ピン付き LMシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    照度計 固定ピン付き LMシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    39,400税込43,340
    1台
    9日以内出荷
    校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 照度計 中国語版校正証明書付 LMシリーズ アズワン

    照度計 中国語版校正証明書付 LMシリーズ

    アズワン
    39,400税込43,340
    1台
    9日以内出荷
    校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • アジャスタブルダウンライト MAXRAY(マックスレイ)

    アジャスタブルダウンライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
  • 照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズ アズワン

    照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズ

    アズワン
    1台
    欠品中
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
    付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドバックライト校正証明書JCSS校正