カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「lm-dl」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レタツイン デバイスラベル  LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン デバイスラベル LM-500シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(2巻×1300枚)ほか
    当日出荷
    適合LM-550W専用
  • コットンホイルCH1用マンドレール 砥石穴径6.4mm用 ニューレジストン

    コットンホイルCH1用マンドレール 砥石穴径6.4mm用

    ニューレジストン
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    4日以内出荷
    仕様●コットンホイルType1-1ミニ専用●適用砥石孔径:6.4mm●マンドレールはグラインダのコレットに深く差し込んでご使用ください。●コード番号:196-1144アズワン品番67-7167-17
  • H-PCF 光コネクタ付2心ケーブル(HS)屋外用 住友電気工業(Optigate(R))

    H-PCF 光コネクタ付2心ケーブル(HS)屋外用

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本(5m)ほか
    12日以内出荷
    H-PCF(ハード・プラスチック・クラッド・光ファイバ)は、石英ガラスのコアと高硬度プラスチックのクラッドで構成された、短・中距離伝送用の光ファイバです。一般的な光ファイバと比較して取り扱いやすく、光コネクタの取り付けも容易なため、施工性の向上やシステムコストの低減に貢献します。また、電磁ノイズの影響を受けにくい特長があります。
    用途FA機器・PLC間の信号伝送、制御盤内の機器間接続、工場設備・産業機器の通信、監視・照明制御・鉄道関連システムに使用されます。適合規格JIS F08仕上外径(mm)12使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)200クラッド径(μm)250ファイバータイプHS
  • H-PCF 光コネクタ付2心ケーブル(HS) 住友電気工業(Optigate(R))

    H-PCF 光コネクタ付2心ケーブル(HS)

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本(5m)ほか
    12日以内出荷
    H-PCF(ハード・プラスチック・クラッド・光ファイバ)は、石英ガラスのコアと高硬度プラスチックのクラッドで構成された、短・中距離伝送用の光ファイバです。一般的な光ファイバと比較して取り扱いやすく、光コネクタの取り付けも容易なため、施工性の向上やシステムコストの低減に貢献します。また、電磁ノイズの影響を受けにくい特長があります。
    用途FA機器・PLC間の信号伝送、制御盤内の機器間接続、工場設備・産業機器の通信、監視・照明制御・鉄道関連システムに使用されます。適合規格JIS F08仕上外径(mm)6使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)200クラッド径(μm)250ファイバータイプHS