カテゴリ

  • 事務用品(2)

「lm-tu29g」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリップチューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100m×1巻)
    当日出荷
    1巻長さ(m)100
  • チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チューブマーカー レタツイン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
    文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
lm-tu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lm-tu