「lmーir500b」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷
    適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W
  • レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    質量(g)40文字色黒
  • レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    適合本体LM-500W、LM-500、LM-550W色白1巻長さ(m)16
  • レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット(白)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色白テープ長さ(m)8
  • レタツイン インクリボンカセット 環境対応インク(黒) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット 環境対応インク(黒)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合LM-340T、LM-340T/W、LM-390T、LM-390T/W1巻長さ(m)50文字色黒
  • チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チューブマーカー レタツイン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
    文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
  • レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン用丸チューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ色白
  • レタツイン用ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン用ドラム式丸チューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
  • レタツイン インクリボン 白 32m巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボン 白 32m巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    1巻長さ(m)32インク色白適合用途熱収縮チューブ用
  • ケーブルIDプリンタ MK3000 Canon

    ケーブルIDプリンタ MK3000

    Canon(2件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    <作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
    付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子仕様辞書数:約80000語電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)入力方式ゴムキーボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色黒
  • レタツイン用テープカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン用テープカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥949税込¥1,044
    1巻
    当日出荷
    テープ長さ(m)8
  • レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W色透明1巻長さ(m)8
  • リボンICカセット 黒 Canon

    リボンICカセット 黒

    Canon(7件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(5個)
    当日出荷
    対応機種Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000、Mk1500、Mk1100、Mk1000
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合LM-400、400Ⅱ
  • レタツイン テープカセット(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット(黄)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色黄テープ長さ(m)8
  • レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W色黄色1巻長さ(m)8
  • マークチューブ(UMC) ユーボン

    マークチューブ(UMC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1袋
    当日出荷
    UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
    材質ビニール色白地に黒文字長さL(mm)15
  • PROテープエコパック白ラベル キングジム

    PROテープエコパック白ラベル

    キングジム(7件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷
    テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
    エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045