カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
「lm162837」の検索結果

リニアブッシング LM-OP(開放形) LM162837UUOP
IKO(日本トムソン)¥5,598税込¥6,1581個71日以内出荷・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様●C寸法差(μm):0/-200●D寸法差(μm):0/-13●Fw寸法差(μm):0/-9●鋼球条列:3材質保持器:炭素鋼製形状開放形材質(本体)炭素鋼製タイプLMシール密封形寸法D(mm)28寸法C(mm)37寸法Fw(mm)16