カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • 集積回路(IC)(2)
    • 受動部品その他関連用品(4)
    • ディスクリート(5)

「lm2596」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJG onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJG

    onsemi
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.5 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : D2PAK●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Max : +125 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments コンバータ, 3A LM2596S-12/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A LM2596S-12/NOPB

    Texas Instruments
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    出力電圧(V)(Max)12.48、(Min)11.52入力電圧(V)(Min) 4.5出力電流(A)3ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDDPAK、TO-263出力数1レギュレータステップダウン出力タイプ固定
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJR4G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJR4G

    onsemi
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(800個)
    8日以内出荷
    出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 37 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 1.23 V。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • 降圧スイッチングレギュレーター(出力5.0V) HTC

    降圧スイッチングレギュレーター(出力5.0V)

    HTC
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)5出力電流(A)3動作温度範囲(℃)-40~125(TJ)パッケージTO-263-5L
  • 降圧スイッチングレギュレーター(出力3.3V) HTC

    降圧スイッチングレギュレーター(出力3.3V)

    HTC
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)3.3出力電流(A)3動作温度範囲(℃)-40~125(TJ)パッケージTO-263-5L
  • 降圧スイッチングレギュレーター(可変出力) HTC

    降圧スイッチングレギュレーター(可変出力)

    HTC
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)1.2~37出力電流(A)3動作温度範囲(℃)-40~125(TJ)パッケージTO-263-5L
  • 降圧型電圧レギュレーター Texas Instruments

    降圧型電圧レギュレーター

    Texas Instruments
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:TO-220-5●入力電圧Vin:+4.5V~+40.0V●出力電圧Vout:+1.2V~+37.0V●最大出力電流:3.0A●電力効率:73%●動作温度:-40℃~+125℃(Junction)アズワン品番67-0356-27
  • ON Semiconductor 降圧 スイッチングレギュレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 降圧 スイッチングレギュレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
  • IC REG BUCK 5V 3A TO263-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 3A TO263-5

    Texas Instruments
    ¥989税込¥1,088
    1個
    13日以内出荷
    IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-49
  • IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5

    Texas Instruments
    ¥839税込¥923
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0370-89