カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(109)
  • 機構部品(62)
  • 制御機器(22)
  • 事務用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「lm32」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速加工! ラミネーター

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
    ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dahua Technology DHI-LM32-B200 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dahua Technology DHI-LM32-B200 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dahua Technology DHI-LM32-B200取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 歩行補助手すり グリップライン ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ ソケット 12角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ソケット 12角 差込角9.5mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
    差込角(mm)9.5穴角12角
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC32 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC32

    EPSON(14件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • ステンロックロックEサ-トP=0.5 大阪魂

    ステンロックロックEサ-トP=0.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    タップ下穴径最大(Φmm)3.2自由外径最大(Φmm)4.11ねじの呼びM3-0.5
  • オートレベル PENTAX

    オートレベル

    PENTAX
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。
  • カベロック ミニ 若井産業

    カベロック ミニ

    若井産業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
    材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
  • エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ソケット 6角 差込角9.5mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードな対辺6角タイプです。
    差込角(mm)9.50穴角6角
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378特価
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ロックタイプスプリュー Mねじ(ステンレス/生地) 大阪魂

    ロックタイプスプリュー Mねじ(ステンレス/生地)

    大阪魂
    629税込692
    1パック(3本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • マッチ箱メモ ウサギ浪漫 古川紙工

    マッチ箱メモ ウサギ浪漫

    古川紙工
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    喫茶店のマッチ箱のようなレトロな風合いが人気のマッチ箱メモに新柄が登場!過去に登場した人気の柄も色が変わってさらにかわいくパワーアップしております!シルク印刷がほどこされたマッチ箱サイズの小箱はメモを使い切った後も小物入れとしてご活用いただけます。
    材質(本体)美濃和紙質量(g)18.5奥行(mm)19縦(mm)53横(mm)76
  • マッチ箱メモ 喫茶ペンギン 古川紙工

    マッチ箱メモ 喫茶ペンギン

    古川紙工
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    喫茶店のマッチ箱のようなレトロな風合いが人気のマッチ箱メモに新柄が登場!過去に登場した人気の柄も色が変わってさらにかわいくパワーアップしております!シルク印刷がほどこされたマッチ箱サイズの小箱はメモを使い切った後も小物入れとしてご活用いただけます。
    材質(本体)美濃和紙質量(g)18.5奥行(mm)19縦(mm)53横(mm)76
  • マッチ箱メモ レストランクマノ 古川紙工

    マッチ箱メモ レストランクマノ

    古川紙工
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    喫茶店のマッチ箱のようなレトロな風合いが人気のマッチ箱メモに新柄が登場!過去に登場した人気の柄も色が変わってさらにかわいくパワーアップしております!シルク印刷がほどこされたマッチ箱サイズの小箱はメモを使い切った後も小物入れとしてご活用いただけます。
    材質(本体)美濃和紙質量(g)18.5奥行(mm)19縦(mm)53横(mm)76
  • 業務用サウナマット 橘屋

    業務用サウナマット

    橘屋
    8,998税込9,898
    1袋(3枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    使用場所脱衣所材質綿100%質量(g)625寸法(幅W×奥行D)(mm)700×1300
  • 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)

    KITZ(キッツ)
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • エアシリンダSTLシリーズ CKD

    エアシリンダSTLシリーズ

    CKD
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
    長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
  • クリンチングスタッド板端用FHL(鉄/3価ホワイト)(小箱) PEM

    クリンチングスタッド板端用FHL(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    PEM
    47,980税込52,778
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト最小板厚(mm)1
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • マッチ箱メモ 喫茶ネコのしっぽ 古川紙工

    マッチ箱メモ 喫茶ネコのしっぽ

    古川紙工
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    喫茶店のマッチ箱のようなレトロな風合いが人気のマッチ箱メモに新柄が登場!過去に登場した人気の柄も色が変わってさらにかわいくパワーアップしております!シルク印刷がほどこされたマッチ箱サイズの小箱はメモを使い切った後も小物入れとしてご活用いただけます。
    材質(本体)美濃和紙質量(g)18.5奥行(mm)19縦(mm)53横(mm)76
  • マッチ箱メモ 喫茶ネコかぶり 古川紙工

    マッチ箱メモ 喫茶ネコかぶり

    古川紙工
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    喫茶店のマッチ箱のようなレトロな風合いが人気のマッチ箱メモに新柄が登場!過去に登場した人気の柄も色が変わってさらにかわいくパワーアップしております!シルク印刷がほどこされたマッチ箱サイズの小箱はメモを使い切った後も小物入れとしてご活用いただけます。
    材質(本体)美濃和紙質量(g)18.5奥行(mm)19縦(mm)53横(mm)76
  • マッチ箱メモ バーバー羊毛館 古川紙工

    マッチ箱メモ バーバー羊毛館

    古川紙工
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    喫茶店のマッチ箱のようなレトロな風合いが人気のマッチ箱メモに新柄が登場!過去に登場した人気の柄も色が変わってさらにかわいくパワーアップしております!シルク印刷がほどこされたマッチ箱サイズの小箱はメモを使い切った後も小物入れとしてご活用いただけます。
    材質(本体)美濃和紙質量(g)18.5奥行(mm)19縦(mm)53横(mm)76
  • マッチ箱メモ フラワーショップコトリ堂 古川紙工

    マッチ箱メモ フラワーショップコトリ堂

    古川紙工
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    喫茶店のマッチ箱のようなレトロな風合いが人気のマッチ箱メモに新柄が登場!過去に登場した人気の柄も色が変わってさらにかわいくパワーアップしております!シルク印刷がほどこされたマッチ箱サイズの小箱はメモを使い切った後も小物入れとしてご活用いただけます。
    材質(本体)美濃和紙質量(g)18.5奥行(mm)19縦(mm)53横(mm)76
  • QUAD Operational Amplifiers 14SOP HTC

    QUAD Operational Amplifiers 14SOP

    HTC
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    仕様Vcc/40V回路数4動作温度範囲(℃)-40~85(TA)パッケージ14-SOP
  • KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KLM・KLF ロングディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
  • DILM32-XHI22 EATON(イートン)

    DILM32-XHI22

    EATON(イートン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • ラインカプラ ミニ 日東工器

    ラインカプラ ミニ

    日東工器
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
    用途低圧用・汎用型溶断機器配管用セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • イートン サージサプレッサ, EATON(イートン)

    イートン サージサプレッサ,

    EATON(イートン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ)

    ハイブリッド加湿器

    YUASA(ユアサ)
    7,980税込8,778
    1台
    7日以内出荷
    ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。給水がかんたんな上部給水式。ミスト量3段階切り替え。アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。1/2/4/7時間のオフタイマー。本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。水がなくなると自動で運転を停止。
    質量(kg)1.4消費電力(W)90タンク容量(L)約2.5電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6加湿量(mL/h)約300(強)切タイマー1/2/4/7時間
  • 天井クレーン用ホイスト 交換ワイヤロープ 浪速製網

    天井クレーン用ホイスト 交換ワイヤロープ

    浪速製網
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。 メーカー純正品と同等の国産品です。 両端ソケット止め。
    ロープ仕様6×Fi(29)FC