カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「lm324」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QUAD Operational Amplifiers 14SOP HTC

    QUAD Operational Amplifiers 14SOP

    HTC
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    仕様Vcc/40V回路数4動作温度範囲(℃)-40~85(TA)パッケージ14-SOP
  • マッチ箱メモ レストランクマノ 古川紙工

    マッチ箱メモ レストランクマノ

    古川紙工
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    喫茶店のマッチ箱のようなレトロな風合いが人気のマッチ箱メモに新柄が登場!過去に登場した人気の柄も色が変わってさらにかわいくパワーアップしております!シルク印刷がほどこされたマッチ箱サイズの小箱はメモを使い切った後も小物入れとしてご活用いただけます。
    材質(本体)美濃和紙質量(g)18.5奥行(mm)19縦(mm)53横(mm)76
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~)

    CKD
    31,200税込34,320
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

    STMicro
    539税込593
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)25質量(kg)0.4高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    幅(mm)116寸法(mm)出:122取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    9,698税込10,668
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)幅(mm)170寸法(mm)出:170質量(kg)0.5高さ(mm)125電圧(V)100消費電力(W)5.2構造密閉型ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)324調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23 STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.3mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.25mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応