絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lm358」の検索結果

Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB
Texas Instruments¥769税込¥8461箱(5個)当日出荷仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LM358ST
STMicro¥129,800税込¥142,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : デュアルOP●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MiniSO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 30 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●出力タイプ : スイング●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : 0 ℃●入力電圧 Max : 30 VmV●高さ : 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358ADT
STMicro¥51,980税込¥57,1781セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.25mm●LM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358DT
STMicro¥41,980税込¥46,1781セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.25mm●LM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LM358ADR2G
onsemi¥38,980税込¥42,8781セット(2500個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 20 kHz●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●長さ : 5mm●LM258●LM358●LM2904●NCV2904●シングル電源●デュアルオペアンプ●ON Semiconductor. ON Semiconductor のデュアルオペアンプシリーズは鮮やかです。真の差動入力を備え● 3 → 32 V のシングル供給電圧で動作できます。このオペアンプには●静止電流( MC1741 の 5 分の 1 )など●他のシングルオペアンプと比べて多くの利点があります。ESD クランプは●すべての入力ピンにも取り付けられます。 コモンモード入力範囲に負電源が含まれているため●他の用途でコンポーネントのバイアスが不要になります。出力電圧には●負の電源電圧が含まれます。. 特長と利点:. シングル電源動作: 3V ~ 32V コモンモード範囲は負電源まで拡張されます シングルおよびスプリット電源動作 低入力バイアス電流 内部補償 真の差動入力段 入力に ESD クランプを装備. 用途:. インテグレータ コンパレータ 電圧クランプ 電流レギュレータ リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358S-13
DiodesZetex¥41,980税込¥46,1781セット(2500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±16V。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 3.95mm。オペアンプ、最大供給電圧36 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPB
Texas Instruments¥779税込¥8571箱(10個)7日以内出荷仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 Vピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-8実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ
Texas Instruments¥219税込¥2411個当日出荷単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
デュアルオペアンプ
TAEJIN Technology¥49税込¥541個5日以内出荷仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SOP-8●回路数:-●最低動作電圧:3V●最大動作電圧:32V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~32V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:3mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-20nA●出力電流:20mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-84
デュアル シングル オペアンプ 3 ~32V2 表面実装 8-Pin SOP No
DiodesZetex¥41,980税込¥46,1781リール(2500個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC
Texas Instruments¥238税込¥2621個13日以内出荷仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2●GBW:1MHz●SR:0.1V/us●入力オフセット電圧(typ):7mV●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0342-69
GROVE-音センサー
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷エレクトレット型コンデンサーマイクにアンプを追加したモジュールです。 アンプはLM358パワーアンプなのでこれと電源、スピーカーがあれば拡声器になります。 ・Grove互換インターフェイス ・広い供給電圧範囲:4V~12V ・低静止電流ドレイン:4mA ・2.0cm×2.0cmのtwigモジュール ・最小限の外付け部品その他【マイクS/Nラジオ】54dB寸法(mm)24×20×9.8質量(g)9感度【マイク感度(1kHz)】52~48dB周波数【マイク】16~20kHzインピーダンス【マイク】2.2kOhm動作電圧3.3/5V利得(dB)【電圧】(V=6V、f=1kHz)26動作電流(mA)(Vcc=5V)4~5
ダウンライト
山田照明¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3出しろ(mm)1.2定格寿命(時間)40000調光の可否可![[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608794-210430-02.jpg)
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌々日出荷材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ31×163質量(g)184(電池含)光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)使用電池単3×2本(テスト電池付属)明るさ(Lm)358(強)、35(弱)防水性IPX7照射距離(m)約190(強)、約57(弱)エコロジー商品省エネ
人感センサー付 ベースダウンライト SB形
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から92日以内出荷安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト ブラックコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
軒下ダウンライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否可
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(和紙入)幅(mm)127寸法(mm)出:100質量(kg)0.5高さ(mm)257材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDスタンド
山田照明¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。取付方式置き型色温度(K)2700演色指数(Ra)83LEDLED電球従来光源クリプトン40W相当口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0電圧(V)100専用消費電力(W)4.2エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000光源色電球色光束(Lm)358調光の可否否エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3直径(Φmm)130高さ(mm)225タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。幅(mm)104×104材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3高さ(mm)390タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2色温度(K)2700タイプLED電球従来光源白熱40W相当調光の可否否光源E17 LED電球 4.2W×1適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W高さ(mm)125質量(kg)0.6材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2LED寿命(時間)40000長さ(mm)500~1200直径(Φmm)157光源色(LED)電球色光束(Lm)358演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷シンプルな円筒デザインのセード。飾りのないデザインは取り付けの空間を選びません。仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)80高さ(mm)260タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。タイプLED電球電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色(LED)電球色LED寿命(時間)40000調光の可否否エコロジー商品省エネ
準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷準耐火構造ダウンライトに便利な人感センサー付が新登場仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂)幅(mm)Φ116寸法(mm)【出】166質量(kg)0.5高さ(mm)92備考センサー機能連動可能タイプ準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)5000光色昼白色埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILT
STMicro¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 800kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : No●寸法 : 3×1.75×1.3mm●TS321、シングルオペアンプ、LM324、LM358の強化バージョン. TS321は、高ゲインと内部周波数補償の仕様を備えたバイポーラオペアンプです。この仕様は業界標準デバイスのLM358及びLM324と一致します。. SOT-23 5ピンパッケージ 大出力電圧スイング 低動作電流: 500 μA 低入力バイアス電流: 20 nA 低入力オフセット電圧 電源電圧: 3 → 30 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23
STMicro¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.3mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC
STMicro¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.25mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV2904DR2G
onsemi¥299税込¥3291袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●長さ : 5mm●LM258●LM358●LM2904●NCV2904●シングル電源●デュアルオペアンプ●ON Semiconductor. ON Semiconductor のデュアルオペアンプシリーズは鮮やかです。真の差動入力を備え● 3 → 32 V のシングル供給電圧で動作できます。このオペアンプには●静止電流( MC1741 の 5 分の 1 )など●他のシングルオペアンプと比べて多くの利点があります。ESD クランプは●すべての入力ピンにも取り付けられます。 コモンモード入力範囲に負電源が含まれているため●他の用途でコンポーネントのバイアスが不要になります。出力電圧には●負の電源電圧が含まれます。. 特長と利点:. シングル電源動作: 3V ~ 32V コモンモード範囲は負電源まで拡張されます シングルおよびスプリット電源動作 低入力バイアス電流 内部補償 真の差動入力段 入力に ESD クランプを装備. 用途:. インテグレータ コンパレータ 電圧クランプ 電流レギュレータ リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応


















![[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608794-210430-02.jpg)