カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 事務用品(1)

「lm42x」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速加工! ラミネーター

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
    ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
  • Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL8 ラムマウント

    Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL8

    ラムマウント
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)ブラックサイズ1インチボール質量(g)384関連規格品番:P067-9913,P054-1255,P115-6088入数1セット
  • 防振Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 RAM-B-176-A-UN10-462 ラムマウント

    防振Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 RAM-B-176-A-UN10-462

    ラムマウント
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    付属品テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、ラバープラグ(ステム内径12~38mm用)、M5 x 60mm 小ねじ、スチールワッシャーセット、ナットポケットワッシャーセット、真鍮ナイロックナット仕様ベース部分がステムホール内で時計(半時計)回りに回転する仕様です。適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズ1インチボール質量(g)446関連規格品番:P117-0611,P054-1254,P054-1293入数1セット
  • Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 ラムマウント

    Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7

    ラムマウント
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)ブラックサイズ1インチボール質量(g)339関連規格品番:P067-9913,P054-1254,P115-6088入数1セット
  • 自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc

    JKL COMPONENTS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用LED電球 JKL Components  24V dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components 24V dc

    JKL COMPONENTS
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 自動車用LED電球 JKL Components  12V dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components 12V dc

    JKL COMPONENTS
    929税込1,022
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Xグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール ラムマウント

    Xグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール

    ラムマウント
    11,980税込13,178
    1個
    92日以内出荷
    RAM MOUNTS(ラムマウント)を代表するスプリング式スマホホルダー「X-Grip」とアルミ製の標準アーム、直径83.8mmのサクションベースを組み合わせたマウントセット。「X-Grip」は、スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用、ホルダー本体は屋外での使用にも耐える高強度複合材とステンレススチールによって構成されています。ツイストロックサクションベースは主にガラスやアクリルといった無孔質の平面へ取り付け可能で、自動車やトラクターなどの車内への装着に最適です。設置個所の平面に押し付け、本体のONスイッチ方向にツイストすることで簡単に取り付けが可能です。サクションベースよりも吸盤径が大きくなったことで、より固定力が強化されています。特許取得のラバーボールジョイントを介したマウントシステムは、自由自在に角度調整が可能で、衝撃や振動を吸収することでデバイスへのダメージを軽減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンド x1。・ラバーキャップ用接着剤 x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。取付対応箇所。直径83.8mm以上のガラス面、アクリル面などの無孔質平面色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:363g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 テザー、 ラバーキャップ用接着剤。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 Evolve X Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】 Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture Magellan TR5 TR7 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto z2 moto z2 play moto z3 Rand McNally Road Explorer 5 McNally TND 540 Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A7 Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note20 Ultra Galaxy On7 Galaxy S10 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 【Sonim】 RS60 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium
    仕様スマホホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズ1インチボールタイプセット