「lm90200」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン用丸チューブMAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
3,498税込3,848
1巻
当日出荷
適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]ドラムチューブMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!
適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400テープ長さ(m)250
レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
609税込670
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
レタツイン用ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン用ドラム式丸チューブMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
ビニールチューブ 白 モノタロウビニールチューブ 白モノタロウ(11件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツインMAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)関連資料(4.48MB)
マーカー用絶縁チューブ JAPPYマーカー用絶縁チューブJAPPY(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(100m)
当日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット(白)MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/Wテープ長さ(m)8
マークチューブ(UMC) ユーボンマークチューブ(UMC)ユーボン(1件のレビュー)
579税込637
1袋
当日出荷
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字材質ビニール長さL(mm)15
レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
文字色質量(g)40
グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100m×1巻)
当日出荷
1巻長さ(m)100
マーカーチューブ CTKマーカーチューブCTK(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m)100
PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジムPROテープカートリッジ ケーブル表示ラベルキングジム(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。 新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
用途配線管理に最適!テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応
HKIチューブ 北港化成HKIチューブ北港化成(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
スイッチング電源取付用L型金具 TDKラムダスイッチング電源取付用L型金具TDKラムダ(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
材質
ベークノズル ELPAベークノズルELPA(2件のレビュー)
407税込448
1パック(2個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事材質フェノール樹脂
LMブロック SSR○○XW形 THKLMブロック SSR○○XW形THK(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品
UL 白 HIT-300V 北港化成UL 白 HIT-300V北港化成
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
レタツイン専用キャリングケース LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン専用キャリングケース LM-500シリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合LM-500シリーズ用トラスコ品番855-0369