カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「lmb-a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICHIGO ICHIE アジャスター マキテック

    ICHIGO ICHIE アジャスター

    マキテック
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    マッキンリーケアベッド用アジャスター(延長脚7センチ)
    仕様高さ調整用7cm延長脚 4個組材質スチール取付け高さ(cm)7
  • 充電式刈払機用バッテリー アイリスオーヤマ

    充電式刈払機用バッテリー

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    充電式刈払機(CLM-230)用の充電式バッテリーです。
    材質カバー/ポリカーボネート寸法(mm)約230×90×78質量(g)1600
  • DLMB アルミBOXキット ミヤナガ

    DLMB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 StarTech.com

    デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    2面対応モニタアーム 。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。デスククランプまたはグロメット穴の設置オプションから選べ、スペースを有効に使いながら様々なオフィス環境でエルゴノミクスに対応します。 <デスクスペースの有効活用>安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、ワンタッチで高さ調節が可能です。単一ベースにモニタを横並べで固定し、ワークスペースを広げることができます。 <最適なビュー角度>スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、クロスバーの長さにそって横方向に動かせるようになっています。 <柔軟な設置オプション>このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。 <1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • SOUシリーズ用 ワイヤーボックス ワンド(マイセット)

    SOUシリーズ用 ワイヤーボックス

    ワンド(マイセット)
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    インテリアのように自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。 SOUは、機能的なキッチンづくりの技術と国内外で活躍する設計事務所「サポーズデザイン オフィス」の デザインが一体となり生まれた、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。 豊富なカラーバリエーション、黒のアイアンフレーム、マットな仕上げが特徴の商品です。
    ブラック
  • モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ)

    モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
    用途内装パーツ
  • カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
    付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
  • 事務用デスク_デスクブース 片側パネル付 メラミン化粧板(KM)コンセント穴 アイリスチトセ

    事務用デスク_デスクブース 片側パネル付 メラミン化粧板(KM)コンセント穴

    アイリスチトセ
    139,800税込153,780
    1台
    46日以内出荷
    材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き厚さ(mm)デスクトップパネル::18ホワイト、フェルト:ダークグレー色(天板)ホワイト色(フレーム)マットブラックコンセント2口、AC100×2、コード2mグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 事務用デスク_デスクブース 片側パネル付 メラミン化粧板(KM) アイリスチトセ

    事務用デスク_デスクブース 片側パネル付 メラミン化粧板(KM)

    アイリスチトセ
    139,800税込153,780
    1台
    46日以内出荷
    材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き厚さ(mm)デスクトップパネル::18オーク、フェルト:ダークグレー色(天板)オークグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形)

    IKO(日本トムソン)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ

    IKO(日本トムソン)
    4,898税込5,388
    1個
    71日以内出荷
    ・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5材質保持器:炭素鋼製形状すきま調整形材質(本体)炭素鋼製タイプLMBシールシールなし寸法D(mm)31.75寸法Fw(mm)19.05寸法(inch)Fw:45355寸法D(inch)1.25