カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lmb」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノックル ホワイトボードマーカー 中字 ぺんてる(アストラム)

    ノックル ホワイトボードマーカー 中字

    ぺんてる(アストラム)(14件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷
    インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
    質量(g/本)22成分アルコール系油性顔料材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PPタイプ中字外形寸法(mm)21×21×125線幅(mm)2.1機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
  • クランプレバー(オネジ) 大阪魂

    クランプレバー(オネジ)

    大阪魂(66件のレビュー)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
  • ヘルメット用ライン(無反射タイプ) 日本緑十字社

    ヘルメット用ライン(無反射タイプ)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘルメット用ラインの標準品。無反射タイプ
    材質エンビシートテープ
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • デコレーションライセンスボルト TNK工業(SPEEDPIT)

    デコレーションライセンスボルト

    TNK工業(SPEEDPIT)(11件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナンバープレートにワンポイント!
  • 互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ プレジール

    互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ

    プレジール(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 ケンダマ・タケトンボシリーズ 互換インクボトルです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058特価
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • G-トーペイドレベル エビス(水平器)

    G-トーペイドレベル

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)230精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)230厚さ(mm)19高さ(mm)43質量(g)115マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り13L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
    材質アルミ寸法(mm)2700×13L
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り6L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×7L
  • 磁石付ハンディレベル - 2 エビス(水平器)

    磁石付ハンディレベル - 2

    エビス(水平器)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。
    用途足場組み立て用感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • ブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り ロジテック

    ブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り

    ロジテック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    BD-R(AACS対応)25GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 またディスク表面の強力ハードコートにより、キズ・ホコリ・指紋に強く記録層をダメージから守ります。 さらに指紋等の汚れが付きにくく、簡単に綺麗に拭き取ることもでき、安心して使用することができます。 記録回数:1回、容量/録画時間:25GB/地上デジタル180分、BSデジタル130分、記録速度:1-2倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。
    仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有質量(g)14.5入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2対応【著作権保護機能】AACS保証期間購入後1年間対応メディア【BD-R1層】対応録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分/BS/CS 4K 90分対応フォーマットBlu-ray Disc Rewritable Format Ver1.3記憶容量(GB)25(片面1層)レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm)表面仕上げハードコート(記録面)ケーススピンドルケース書込速度1-6倍速読込速度1-6倍速
  • ブルーレイディスク Blu-ray 2倍速 くり返し録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り ロジテック

    ブルーレイディスク Blu-ray 2倍速 くり返し録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り

    ロジテック(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    BD-RE(AACS対応)25GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 またディスク表面の強力ハードコートにより、キズ・ホコリ・指紋に強く記録層をダメージから守ります。 さらに指紋等の汚れが付きにくく、簡単に綺麗に拭き取ることもでき、安心して使用することができます。 記録回数:繰り返し、容量/録画時間:25GB/地上デジタル180分、BSデジタル130分、記録速度:1-2倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。
    仕様【記録回数】繰り返し、、【インデックスカード】有質量(g)14.5入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2対応【著作権保護機能】AACS保証期間購入後1年間対応メディア【BD-RE1層】対応録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分/BS/CS 4K 90分対応フォーマットBlu-ray Disc Rewritable Format Ver2.1記憶容量(GB)25(片面1層)レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm)表面仕上げハードコート(記録面)ケーススピンドルケース書込速度1-2倍速読込速度1-2倍速
  • 戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱(防滴型)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
    幅(mm)380高さ(mm)280奥行(mm)145質量(kg)2.9錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)

    サイマコーポレーション(1件のレビュー)
    679税込747特価
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
    材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    839税込923
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
    表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式LEDライト SLIMmini 日動工業

    充電式LEDライト SLIMmini

    日動工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
    仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8エコロジー商品省エネ
  • ハンドルカバー チンチラ 雅

    ハンドルカバー チンチラ

    (1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
  • ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ 雅

    ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ

    (1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    モンブランローズはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
  • スマホ ショルダー ポーチ バッグ シンプル 縦型 ポシェット 斜めがけ 2個セット メディアカバーマーケット

    スマホ ショルダー ポーチ バッグ シンプル 縦型 ポシェット 斜めがけ 2個セット

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    スマホやお財布、キーケースやちょっとした小物を入れるのに適したミニポーチです。バッグの入口はマグネットボタンを採用。物が飛び出すのを防ぎ、開け閉めも簡単な設計です。光沢を抑えた素材で高級感のある、しっとりとした触り心地。軽量で上質なPUレザーを採用。見た目も可愛く、ご近所やコンビニなど近場のお出かけはもちろん、お散歩、子供のお迎え、旅行先でも大活躍。
    質量(g)150長さ(cm)(ショルダー部分)約110cm寸法(縦×横)(cm)約20×約15
  • リアディレイラー 正爪 SS (6/7段) SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー 正爪 SS (6/7段)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
  • ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハンドルカバー 漣(さざなみ)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    4日以内出荷
    抜群のフィット感と握りやすさの新感覚ハンドルカバー!まるで細かく波打つ「漣(さざなみ)」を連想させる美しいフォルム!。人気カラー「マーベリックシリーズ」を使用し、見る角度や光の当たり方で表情が変わる妖艶な雰囲気を演出。握りやすい凹凸とフィット感!。指に適度にかかる凹凸と、キルト生地特有のフィット感を併せ持ち、あえて極太にしないことで幅広い層に対応させました。新サイズ「ML-M」の登場!「ML-M」は、ML-B(40cm)とM-B(38~39cm)が融合した38~40cmを対象とする新サイズです。1BOX車(ハイエース/キャラバン)等に多く採用されるハンドル直径が38~39cmのサイズから、主にふそうキャンターに採用されるハンドル直径40cmのサイズまで幅広く対応。また、令和5年3月以降の「いすゞ2t '23エルフ」に採用されるハンドル直径38cmサイズにも対応する新サイズとなります。
    用途内装パーツ
  • モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
    用途内装パーツ
  • モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ)

    モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    4日以内出荷
    モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!
    用途内装パーツ
  • A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    車種別シートカバー「COMBI」の生地に合わせた新シリーズ。車内の統一感に更に一役!!。アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます
    用途内装パーツ
  • (MB18)LMP,COMB,LH ミツビシ

    (MB18)LMP,COMB,LH

    ミツビシ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MR29)LMP,COMB,RH ミツビシ

    (MR29)LMP,COMB,RH

    ミツビシ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • (MR29)LMP,COMB,LH ミツビシ

    (MR29)LMP,COMB,LH

    ミツビシ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ)

    モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    4日以内出荷
    モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!
    用途内装パーツ