カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(3)
- マスク(2)
- 制御機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lmc-02」の検索結果

吸収缶 KGC-10LMC
興研¥46,980税込¥51,6781ケース(100個)ほか当日出荷用途有機ガス・粉じん用質量(g)60以下取付方式外付式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN438通気抵抗(Pa)210以下
CentreCOM LMC113 メディアコンバーター
アライドテレシス¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
USBタフケーブル
PGA¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。質量(g)20規格Lightningµ USBケーブル長(m)0.5ケーブル形状タフケーブル
USBタフケーブル
PGA¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。質量(g)15規格Lightningµ USBケーブル長(m)0.15ケーブル形状タフケーブル
トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン
椿本チエイン¥229~税込¥252~1リンクほか9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラーラムダ
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン
椿本チエイン¥129~税込¥142~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
AT-DRMT-J01
アライドテレシス¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×21×113RoHS指令(10物質対応)対応
サイドローラ付 ラムダRSチェーン
椿本チエイン¥109~税込¥120~1リンク13日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント
椿本チエイン¥309~税込¥340~1個17日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント
椿本チエイン¥319~税込¥351~1個17日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ