カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
「lmp-020」の検索結果
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534887-200929-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(20g)当日出荷広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-4045色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
標準換気扇 / 交換用フィルター
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷再生形フィルター。本体形名:EX-20LFH5-M、EX-20EFH5-M、EX-20LMP5-F、EX-20EMP5-F。サブフィルタ-不要外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×293×290
メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000




![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534887-200929-02.jpg)