カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 作業工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ln-150s」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かるいニッパ スリーピークス

    かるいニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
    材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) より線2
  • シフトノブ -煌星(ステラ)- 雅

    シフトノブ -煌星(ステラ)-

    雅
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    9日以内出荷
    ラメ入りスモークグラデーションシフトノブ!
    ねじピッチ対応ネジ山ピッチ(変換アダプター使用):10/12×1.25・12×1.75
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • DSLソケット N85 SK11

    DSLソケット N85

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436809(SK11・DSLソケットLN85・S-OL85CL150)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)90ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-150Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-150Z)

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN100) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN100)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    3日以内出荷
    簡単操作で杭打ち・座標取得。自動整準で簡単設置。コントローラーはAndroid端末。追尾機能で1人で杭打ち。小型軽量コンパクト設計能
    仕様●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間セット内容本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース質量(kg)約 4(バッテリーを含む)使用温度範囲(℃)【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと)使用範囲【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30°型番LN-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185 × 198 × 322耐環境性防塵・防水性 IP65自動整準範囲± 3°サービス分類レンタル
  • CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC

    CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
  • ファインロックシリンダ CDLG1LN20 SMC

    ファインロックシリンダ CDLG1LN20

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    タイプ(N) 無給油/ラバークッションチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-}

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN200 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN200

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-1~)

    SMC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN180-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN180-~)

    SMC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN160-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN160-~)

    SMC
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    21日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDV3LN40) SMC

    CD Series(CDV3LN40)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CDV3LN40-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDV3LN40-~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40-}

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50-}

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32-}

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63-}

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN20-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN20-}

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN25-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN25-}

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TN-}

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TF-}

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TN-}

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TN-}

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TF-}

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TN-}

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-}

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-150JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-150JZ)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし