カテゴリ

  • メカニカル部品(1,544)
  • パソコン/周辺機器(1,501)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,440)
  • 切削工具(1,152)
  • 農業機械(573)
  • トラック用品・パーツ(425)
  • 制御機器(424)
  • 空調・照明・電設資材(394)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
  • 事務用品(176)
  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • 配管・水廻り設備部材(122)
  • 作業工具(112)
  • 建築金物(94)
  • 安全保護具(71)
  • 測定用品(63)
  • 作業服(61)
  • バイク部品(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 建材・エクステリア(51)
  • 家電(49)
  • 電気材料(47)
  • 自動車補修部品(47)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 厨房用品(38)
  • 保管用品(37)
  • 卓上消耗品(36)
  • 機構部品(35)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 電動工具(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • オフィス家具(29)
  • 農業・園芸資材(28)
  • バッテリー・電装(24)
  • 防災用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 自転車部品(22)
  • カー用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 空圧工具(18)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 研磨材(17)
  • 物流用品(16)
  • 清掃用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 安全用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 日用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 手袋(9)
  • 住設機器(8)
  • 医療(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 梱包用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 塗料(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「ln」の検索結果

関連キーワード
8,160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルペットLN SARAYA(サラヤ)アルペットLNSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
1,498税込1,618
1個(1L)ほか
当日出荷
食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。
液性中性
POP ジャックナット LN(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP ジャックナット LN(パック品)ポップリベット・ファスナー(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8
AtermHT100LN NECプラットフォームズAtermHT100LNNECプラットフォームズ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)アズワン品番65-1891-46伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
LN-2型レバーノズル ハタヤリミテッドLN-2型レバーノズルハタヤリミテッド
3,398税込3,738
1個
当日出荷
水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
スウィング LN500 フルプラスウィング LN500フルプラ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500付属品ノズル材質ペット、真鍮など透明高さ(mm)247ノズル長(mm)180材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズAterm MR10LN SWNECプラットフォームズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
スーパーカップ LN型 錦スーパーカップ LN型
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
配線孔キャップ LN72S型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72S型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
ロックナットステンレス LN MIYOSHI(小西製作所)ロックナットステンレス LNMIYOSHI(小西製作所)
579税込637
1個
3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ) アズワン直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)アズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
ストラップ LN-4 Nikon(ニコン)ストラップ LN-4Nikon(ニコン)
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S、NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S、NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S用のストラップです。
対応機種NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S、NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S、NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
白継手 ロックナット LN型 吉年白継手 ロックナット LN型吉年
369税込406特価
1個
当日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品ねじの種類PTネジ
エアダスター ライトLN付 SK11エアダスター ライトLN付SK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
チップ LN25DI-UN タンガロイチップ LN25DI-UNタンガロイ
55,980税込61,578
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LN25DEI-W タンガロイチップ LN25DEI-Wタンガロイ
55,980税込61,578
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット黒染め LN MIYOSHI(小西製作所)ロックナット黒染め LNMIYOSHI(小西製作所)
169税込186
1個
3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
ロックナットユニクロメッキ LN MIYOSHI(小西製作所)ロックナットユニクロメッキ LNMIYOSHI(小西製作所)
249税込274
1個
3日以内出荷
材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカルタングプランジ プランジカッター用チップ HTP LNイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
テーピング用テープ[筋肉サポート] LNシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]テーピング用テープ[筋肉サポート] LNシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷
足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。 ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。 アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。 1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。 1巻ずつフィルムで巻いています。
長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカルタングプランジ プランジカッター用チップ HTP LNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LN25DI-ISO タンガロイチップ LN25DI-ISOタンガロイ
55,980税込61,578
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク 3M(スリーエム)濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本(946mL)
当日出荷
目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます。バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。
用途特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています。性状液状薄グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品) KITZ(キッツ)給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
給水用JIS規格品ゲ-トバルブです
材質青銅(CAC911)バルブ種類ゲートバルブ
カーボンキャップ大LN-125 ジャノメ (蛇の目)カーボンキャップ大LN-125ジャノメ (蛇の目)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
外径(mm)11.8厚さ(mm)6.5
超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ北川鉄工所
319,800税込351,780
1台
当日出荷
好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLN72型LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40mmです。本体のスリットをカットすることで18~30mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
DC充電器2.4A LN カシムラDC充電器2.4A LNカシムラ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状Lightning質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN イスカルタングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LNイスカル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プランジ加工用エンドミルです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
VE125LN用ハンドルPAD 北川鉄工所VE125LN用ハンドルPAD北川鉄工所
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
パワーバイスVE125LN用部品:ハンドルPADです。
適合機種VE125LN、VQX100、VQX125
タングミル フェースミル F45LN-N15 イスカルタングミル フェースミル F45LN-N15イスカル
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
45°リードの縦置きフェースミルです。
用途フライス加工用。トラスコ品番422-8578RoHS指令(10物質対応)対応
DC充電器 2.4A LN カシムラDC充電器 2.4A LNカシムラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
覗き見防止フィルターLN9WAN 湾曲モニター34インチ(21:9) 光興業覗き見防止フィルターLN9WAN 湾曲モニター34インチ(21:9)光興業
23,980税込26,378
1個
当日出荷
湾曲モニター用視界制御(機密漏洩防止)フィルター。情報セキュリティー対策商品。視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。装着にはL型樹脂ストッパーとタブストッパー。下辺留めパットを採用。キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。数量に関係なくご指定サイズにて製作致します。可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。
取付方式L型樹脂ストッパーとタブストッパータッチパネル方式非対応のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-M-LN イスカルタングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-M-LNイスカル
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
フレックスフィットタイプのプランジ加工用エンドミルです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシートLAMP(スガツネ工業)
90税込99
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベ PA3.4LN2(シンボンベ) モリタ宮田ボンベ PA3.4LN2(シンボンベ)モリタ宮田
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
アルミ用超硬バー シャンク径6mm LNシリーズ TAGアルミ用超硬バー シャンク径6mm LNシリーズTAG
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
適合材アルミ材質超硬
サイドカッター LN SLOTTING ケナメタルサイドカッター LN SLOTTINGケナメタル
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
4コーナー使用。0.5mm~1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカルヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LNイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...