カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

チップ LNMU03-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷材質AH3225寸法S(mm)4.3寸法LE(mm)3.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6寸法APMX(mm)1
チップ LNMU03-MS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷材質AH3225寸法S(mm)4.3寸法LE(mm)3.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6寸法APMX(mm)1
チップ LNMU03-MS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。材質AH130形状長方形厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)有効:3.2内接円直径(Φmm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.2穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1
チップ LNMU03-ML
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷材質AH3225寸法S(mm)4.3寸法LE(mm)3.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6寸法APMX(mm)1
転削用チップ LNMU03-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷材質AH120寸法S(mm)4.29寸法W1(mm)6寸法LE(mm)3.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら