カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
「lnr243」の検索結果
![ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767251-240927-02.jpg)
ねじロック 中強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22件のレビュー)¥919税込¥1,0111個(10mL)当日出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性




![ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767251-240927-02.jpg)