カテゴリ

  • 接着剤・補修材(22)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「loctite 7452」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10本×20mL)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
    用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系色透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃主な用途基板、電子部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 SF7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(20mL)
    当日出荷
    高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ

    硬化促進剤 瞬間接着剤用

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
    用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 712

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
    用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。色透明希釈溶剤エタノール有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
    用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7452 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
    用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7452 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
    用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色からわずかに琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スプレープライマー アルテコ(ALTECO)

    スプレープライマー

    アルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
    用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7471

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
    用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤382

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
    仕様基板電子部品用色透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 瞬間接着剤促進剤 スリーボンド

    瞬間接着剤促進剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    広い面積に塗布できます。低臭タイプです。
    用途瞬間接着剤の硬化促進に。トラスコ品番374-8693色透明主成分アセトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 499 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤 499 20g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
    用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。仕様ジェルタイプ色透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒主な用途プラスチック、金属、エラストマー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 7108

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
    用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136色透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン主な用途プラスチック材有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物特性硬化促進、白化防止推奨接着剤瞬間接着剤
  • 高機能瞬間接着剤 454J ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 454J

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
    用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。仕様ジェルタイプ色透明質量(g)26使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~210(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • aaセッター 東亞合成

    aaセッター

    東亞合成(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(200mL)
    当日出荷
    アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
    成分アルコールトラスコ品番122-0144主な用途木、皮などの多孔質材料塗布方法ハケ塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
  • アロンアルフア EXTRA 耐衝撃 コニシ

    アロンアルフア EXTRA 耐衝撃

    コニシ(14件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(2g)
    当日出荷
    衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。仕様中粘度型成分シアノアクリレート系色透明質量(g)21時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
    用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用トラスコ品番814-8151材質主成分:シアノアクリレート色透明質量(g)75容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロイド スプレー No.5 ブラック ロイド

    ロイド スプレー No.5 ブラック

    ロイド
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
    色No.5 ブラック
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤407

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(50g)
    当日出荷
    無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
    色透明タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)16~26粘度(mPa・s)20~50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)10~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ