カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「loctite 7923」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入 KLASS(クラス/旧:極東産機)Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(350g)
当日出荷
石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。
用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
硬化促進剤 7923 100ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]硬化促進剤 7923 100mlヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
3,298税込3,628
1本(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。淡黄色質量(g)168有効時間(塗布後)15分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)詰替用 KLASS(クラス/旧:極東産機)Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)詰替用KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
689税込758
1個(350g)
当日出荷
上塗り用の乾燥硬化型パテです。 パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。 軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。 壁紙との密着性が良好。 サンダーがけが軽い。 日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ外観クリーム色粉末比率パテ100:水43~57
ファイバーテープ 吉野石膏ファイバーテープ吉野石膏
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
厚さ(mm)0.2
アクリル系構造用接着剤 392 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]アクリル系構造用接着剤 392ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
15,980税込17,578
1本(300mL)ほか
当日出荷
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。特性耐衝撃、冷熱サイクル性仕様併用プライマー/7923半透明質量(g)394危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)ファイバーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材) KLASS(クラス/旧:極東産機)Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,898税込2,088
1個(100g×10袋)
4日以内出荷
石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。
用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏タイガーグラスファイバーテープN吉野石膏(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆RoHS指令(10物質対応)対応
プロユース ファイバーテープ 広島プロユース ファイバーテープ広島(11件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
ヘプタン(研究実験用) 林純薬工業ヘプタン(研究実験用)林純薬工業
2,598税込2,858
1本(500mL)
当日出荷
名称ヘプタン等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式CH3(CH2)5CH3濃度(%)≧99化学組成CH3(CH2)5CH3危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量100.20PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号142-82-5別称n-ヘプタン
ブレンディ ヤヨイ化学ブレンディヤヨイ化学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1kg)
当日出荷
パテの硬化を自由に短縮させる便利なパテ用硬化促進剤。
危険物の類別非危険物施工面積450m2/150g(パテに0.5%添加)主なワークパーツ
硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ硬化促進剤 瞬間接着剤用モノタロウ(99件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
ヘプタン(研究実験用) 林純薬工業ヘプタン(研究実験用)林純薬工業
1,898税込2,088
1本(500mL)ほか
3日以内出荷
名称Heptane種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3(CH2)5CH3比重d≒0.68化学組成CH3(CH2)5CH3危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量100.20PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号142-82-5別称n-ヘプタン
パラダイン390クリーン KLASS(クラス/旧:極東産機)パラダイン390クリーンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1kg)
当日出荷
ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上主成分エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★外観乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 硬化促進剤 SF7649ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
NEW ミクロチェック洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
649税込714
1本(420mL)
当日出荷
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。種別洗浄液液色透明成分n-ヘプタンLPG無色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 硬化促進剤 7471ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
2,898税込3,188
1本(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機)グラスファイバーテープ スーパーメッシュKLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
アクリル接着剤 コクゴアクリル接着剤コクゴ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個(500mL)
当日出荷
樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。
用途各種プラスチック加工品の接着主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性