カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「loctite277」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 277

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合
    用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじ緩み止めカテゴリ