カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
「loctite542」の検索結果
![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)
LOCTITE 542 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ液色茶破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性




![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)