カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- マウス(2)
絞り込み
色
ブラック(1)
電源
- 充電式(1)
無線通信方式
- Bluetooth(1)
- 無線2.4GHz(1)
ボタン数
- 7(2)
接続方式
- 無線(1)
ホイール数
- 2個
- 1個(21)
分解能
- 8000(1)
8000
ブランド
- ロジクール(1)
- Dell Technologies(1)
ロジクール・Dell Technologies
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「logi」の検索結果

ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス
ロジクール¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。寸法(mm)84.3×51×124.9色ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
Dell Pro Premiumマウス - MS900
Dell Technologies¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷仕様●分解能(解像度):8000dpi●接続タイプ:無線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースBluetoothボタン数7RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2