カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「logicool brio」の検索結果

Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ
ロジクール¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・最高水準。Brioは、最高の解像度、フレームレート、色とディテールによる非常にクリアなビデオをストリームする卓越したテクノロジーを採用し、オートフォーカスと5倍HDズーム機能も搭載しています。Brioは、4K Ultra HDビデオ(30 fps)、HD 1080p(30または60 fps)、およびHD 720p(30、60または非常にスムーズな90 fps)を提供し、卓越した明瞭度、滑らかさ、およびディテールをお届けします。・調節可能な視野角。3種類の視野(FOV)プリセットから選択して、ビデオを完璧にフレーミング。理想的な頭部から肩までのビューをフレーミングするには、65°の対角を選びます。どちらかというと部屋をキャプチャする場合は、78°または90°の対角を選びます。どのdFOV設定を選択しても、5倍HDズームにより、素晴らしい4K解像度の拡大画像が得られます。・あらゆる照明条件で優れた表示を実現。Brioを使って、あらゆる照明下で会議、ストリーム、および録画。常に最高の映像を実現できます。微光から明るい逆光まで、RightLight 3とハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、最も重要な被写体、つまりあなたを常に目立たせるように自動的に調節します。・あらゆる環境でプロフェッショナルな音質を実現。Brioには、ノイズキャンセリング テクノロジーを採用したデュアル無指向性マイクが内蔵されています。マイクは、背景雑音を増幅せずに、最長1メートル離れた場所からオーディオをクリアにキャプチャするため、会話は常に自然かつクリアに聞こえます。・セキュリティと利便性の融合。光学センサーと赤外線センサーの両方を搭載したBrioは、Windows Helloで高速かつ安全な顔認識を実現します。また、Windows 10ではパスワードの入力が不要で、Brioレンズをのぞき込むだけでログインできます。仕様●プライバシーシェード:対応●対角視野(dFoV)(°):90/78/65デジタルズーム: 5倍(専用の無償アプリで変更可能)●4K(Ultra HD)@30fps、1080p(フルHD)@30、60fps、および720p(HD)@30、60、90fpsの複数の解像度に対応色ブラックケーブル長(m)1.5接続方式USB-AまたはUSB-C画素数13MPRoHS指令(10物質対応)対応オーディオノイズリダクション、デュアル無指向性マイク対応
ロジクール BRIO 505
ロジクール¥18,980税込¥20,8781個当日出荷「BRIO 505」 フルHDと自動光補正機能、自動フレーミングでリモート会議に最適 フルHD 1080pに対応した卓越した高画質によって、会議の参加者全員に鮮明な映像を届けます。自動光補正のRightLightTM 4 動画照明技術により、暗い部屋や直射日光などの環境下でも、HDR搭載で自動的に輝度を調節し、表情を鮮明に映します。また自動フレーミングを搭載しているので、会議中に移動してもフレームから外れることなく、会議参加者を常に画面の中心に捉えます。ハイブリッドワークが当たり前となった今、従業員がカメラの前で会議の相手に自然な表情や自身に満ちた姿を届けることができます。 会議中に手元の資料を気軽に映せる新しいShowモードを提供し、視野を自由に調整可能 会議の相手に手書きスケッチや印刷物などデスクや手元にある資料をカメラに表示したい場面もあるでしょう。一般的なWebカメラで表示する場合、取り付けたパソコンから一度外して表示する必要がありました。BRIO505では、オンライン会議中に映せるよう、パソコンに固定した状態で片手でカメラを上下に傾ける新しいShowモードを提供します。超広角レンズを採用したことで、通常より広い視野角を実現しており、複数人でカメラに映ることもできます。またLogi Tuneを活用すれば視野を65度、78度と90度の間で自由に調整できます。 取り外しできる調整可能なマウントを搭載し、カメラを360度移動することができます。マグネティックパンとマウントアダプターで設置と取り外しが便利で、角度の調整も簡単です。付属品製品本体(USB-Cケーブル付属)、 マウントクリップ(着脱式マウントアダプター付き)、保証規定ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)10×31.5×31.5、[マウントクリップを含む]110×45×51.5本体質量(g)121(マウント含む)、マウント:40対応OSWindows(R) 8以降(1080pを超える解像度にはWindows(R) 8.1以降が必要)、macOS 10.10以降、Chrome OSTM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウント:45.8×65.1×25レンズ材ガラス機能RightLightTM 4テクノロジー、プライバシーシャッターインターフェースUSB-C プラグ&プレイ解像度1080p/30fps、720p/60fps視野角90°/78°/65°フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ
ロジクール MX BRIO 705
ロジクール¥30,980税込¥34,0781個当日出荷4K対応の高画質と高機能の最上位モデル。高度なAI技術とロジクールのウェブカメラでは最大のセンサーを搭載した、4K対応の高画質を誇ります。独自の技術で最適な明るさに自動調整し、鮮明でクリアな映像を映し出します。また、デュアルビームフォーミングマイク搭載で周囲のノイズを軽減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能仕様【解像度/フレーム】4K1080p/30fps、1080p/60fps、720p/60fps質量(g)174ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10 以降, macOS 10.15 以降, ChromeOS, Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×43×98ズーム4倍フォーカスオートフォーカスRoHS指令(10物質対応)対応画角レンズ:90°/78°/65°内蔵マイクノイズリダクション機能付きステレオマイク
ロジクール BRIO 305
ロジクール¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷フルHD1080pの高画質及びRightLightTM自動光補正技術によって、暗所や逆光といった環境下においても鮮明な画像を届けることができ、ビジネスシーンにおける様々な会議環境に適応します。また、ノイズリダクション機能付きモノラルマイクによって、周囲が騒がしい場合も通話の妨げとならず、リモートワーク、ハイブリッドワークにも適した商品です。 法人向けのデバイス管理サービス「ロジクール Sync」を活用すれば、IT管理者が一括してデバイスを管理でき、遠隔でもデバイスのトラブル対応やファームウェアの更新に対応できます。 Logi Tuneをダウンロードする必要があります。(こちら でWindows(R)/macOS用を入手可能 ) ビデオ会議用として企業が安心して利用できる、Microsoft Teams、 Google Meet及びZoom認証製品であり、そのほかの一般的な会議・通話プラットフォームでも優れたパフォーマンスを発揮するため、ビデオ会議用のデバイスとして安心して導入いただけます。色グラファイトケーブル長(m)1.5対応OSWindows(R) 10以降 macOS 10.15以降 Chrome OSTMレンズプラスチック機能RightLightTM テクノロジー、プライバシーシャッター解像度1080p/30fps、720p/30fps視野角70°フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクノイズリダクション機能付きモノラルマイク周辺装置I/FUSB-C プラグ&プレイ
ウェブカム C930e
ロジクール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定質量(g)162ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)保証期間3年間無償保証視野角対角(dFoV):90°設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラス互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
マイク・スピーカー一体型USBカメラ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷マイク・スピーカーが一体となったWebカメラです。本商品があれば、別途マイクやスピーカーを用意する必要なく映像も音声も送信できます。またZoomやTeamsなどの主要なWeb会議ツールに対応し、USBバスパワーで別途電源は不要です。マイクとスピーカーが一体となったWebカメラです。別途マイク・スピーカーを用意する必要なく、パソコンに接続するだけで手軽にWeb会議を実現できます。マイク・スピーカー一体型となるとサイズ感が大きくなりがちですが、手のひらにのるほどのサイズ感で邪魔になりません。液晶ディスプレイの上に設置できますので、すっきりとした配置が可能です。また三脚穴もあるので、三脚に取り付けて使用することも可能です。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。付属品取扱説明書電源USBバスパワー対応三脚対応(1/4インチ)角度調整範囲【スタンド】左右回転方向:360度回転 / 上下方向:±14°最大解像度2592×1944保証期間1年フォーカス固定撮影距離(cm)30~∞F値F2.2インターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション【動作確認済みアプリ】Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings画角水平視野角:87° / 垂直視野角:57° / 対角視野角 97°カメラ仕様500万画素CMOSセンサー
プロ ストリーミング ウェブカム
ロジクール¥11,980税込¥13,1781個当日出荷鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス幅(mm)95色ブラック高さ(mm)【クリップ無】29、【クリップ有】44質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
C270 HD WEBカメラ
ロジクール(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91色ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル
ロジクール ストロング USBケーブル
ロジクール¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷LOGICOOL STRONG USB CABLE 通常のUSB 3.xケーブルと比較して距離が8倍のロジクール ストロングUSBによって、USB周辺機器とホストパソコンを最長25メートルまで離すことができます。 アラミド強化のアクティブオプティカルケーブルはプレナム定格で、壁内、天井の上、および標準の4分の3”導管内への商用設置に対してEca認定を受けています。 長いリーチ 10メートルと25メートルの長さが利用可能なロジクール ストロングUSBにより、ホストパソコンから非常に離れた場所に、電源内蔵型のUSBデバイスまたはハブを導入することができます。 ロジクールTapタッチコントローラなどの電源内蔵型デバイスを配置して簡単なアクセスを実現しながら、ホストパソコンをキャビネット、クローゼット、またはディスプレイの後ろに隠すことができます。 信頼できる強度 牽引力や圧壊力が加えられると破損する可能性がある通常のUSBケーブルとは異なり、アラミド強化のロジクール ストロングUSBは高耐久構造になっています。200ニュートンの伸張強度と1000kgの圧壊負荷がかけられた場合、 ロジクール ストロングUSBは、壁内、天井の上、および導管を通した商用配備に持ちこたえます。 ロジクールTapとパソコンマウントのケーブル保持システムとの互換性により、接続がしっかりと保持されます。 速度と互換性 アクティブオプティカル ケーブルとして、ロジクール ストロングUSBは、電源内蔵型のデバイス(ロジクールTap、Rally Camera、およびMeetupを含む)では最大10 Gbpsを実現します。 USB 3.2 Gen 2仕様に対応しているため、USB 2.0、3.0、3.1 デバイスおよびパソコンとの後方互換性を保証します。インターフェースUSB仕様USB 3.2 Gen 2アクティブオプティカルケーブル、USB Type A(オス)-USB Type C(オス)、スループット:SuperSpeed USB 10Gbps、商用設置向けのアラミド強化、伸張強度:200ニュートン、圧壊負荷:1000kg、導管対応:19mm互換性USB 2.0/3.0/3.1/3.2、ロジクールTap、ロジクールMeetUp、ロジクールRally Camera、電源内蔵型のUSB 2.0/3.0/3.1/3.2ハブおよび外部電源を搭載したデバイスロジクールBRIOおよびその他のUSBバスパワーデバイスには対応していませんRoHS指令(10物質対応)対応各種認証プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
ロジクール BRIO 105
ロジクール¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付属品製品本体(一体型プライバシーシャッター、USB-Aケーブル付き)、保証規定色グラファイトレンズプラスチックインターフェースUSB-Aプラグ&プレイ解像度1080p/30fps、720p/30fps視野角58°画素数200万RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクモノラルマイク
WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細
エレコム(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず有効画素数約500万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.8指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセルフレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)画角【撮影】対角66度角度調節【スタンド】上下方向
オートフォーカスWEBカメラ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオスセンサー200万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書幅(mm)57色シルバー高さ(mm)27質量(g)90奥行(mm)20対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)レンズF2.4f=3.9mm消費電流(mA)最大220解像度ビデオ:最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5設置方法三脚、スタンド式ホワイトバランス自動フォーカス自動画素数200万画素アズワン品番64-0905-05フレームレート最大30fps画角50°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離7cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)5
会議用ワイドレンズカメラ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)センサー100万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書幅(mm)115色ブラック高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)25対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mm消費電流(mA)最大200解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動画素数100万画素アズワン品番64-0905-04フレームレート最大30fps画角150°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 雷ガード 抜け止め 3P→2P変換アダプタ付 コンセント
エレコム(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数7コンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。色ブラックアズワン品番64-8867-71
WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ
エレコム(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。有効画素数約200万画素色数約1677万色(24bit)撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント
エレコム(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン
YAMAHA(ヤマハ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から翌日出荷1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
ロジクール Zone Vibe Wireless
ロジクール¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。色グラファイト対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz)連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話)周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード)マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイクインターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2使用電池リチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.2操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下)装着方式両耳ドライバー径(Φmm)40イヤホン形状オーバーヘッド音量調節○ノイズキャンセリング○
ロジクール C920e HDウェブカメラ
ロジクール¥8,898税込¥9,7881個当日出荷高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定色ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-Aプラグ&プレイ最大解像度1080p/30fps~720p/30fps解像度1080p視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスデジタルズーム1×RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションMicrosoft DirectShow記録画素数3メガピクセルフレームレート30fps内蔵マイクステレオ
Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス
ロジクール¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷右手に自然になじむエルゴ設計と滑りにくいクリックプレートにより、安定した操作感を実現したワイヤレスマウスです。メインボタン、サイドボタン、スクロールホイールには静音設計を採用しています。クロールホイールの下に位置するDPI変更ボタンは、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使うことで、。任意のショートカットやボタン割り当てを設定できます。マクロ機能や連続したコマンドを割り当てられる「Smart Action」や「Actions Ring」など、高度なカスタマイズも可能です。スクロールの強さに応じてスクロール速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」など、。使い勝手を高める機能を搭載し、日々の作業効率向上に貢献します。手のひらの当たる部分にはクッションを備え、長時間のデスクワークでも快適な使用感をサポートします。仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なしセット内容製品本体、単三形乾電池×1(装着済み)、Logi Bolt USB-C レシーバー、保証規定色グラファイト本体質量(g)102.9(電池含む)対応OSWindows、macOS、iPadOS、Linux、ChromeOS、Android OS接続Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバーセンサーアドバンス オプティカル トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.3×121.3×45.1使用電池単三形乾電池×1解像度400~4000dpi保証期間2年間ホイールスクロールホイール:あり(高速スクロール対応)電池寿命24ヶ月ボタン数6通信可能距離(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mm。Inductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)。Styles Available。Flush and Non-Flush (shielded and non-shielded)。Short and long body。PNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)。2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)。How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surface。When metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitude。This, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensed。Inductive proximity sensors are suitable for use most industries。Inductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m Applications。Railway, Mobile equipment, Lifts and escalators, Hoisting。Material handling, conveying, logistics。Material working, machine tools, Packaging。Food and beverage, Pharmaceutical, Robotics。XS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)。XS7 Sensor。General Purpose。Flat form (block) 40 x 40 x 15。Size 15 mm。Fixed body, Flush mountable。Plastic (PBT), PBT Front。Discrete signal, 3-wire。Output 1 NO, DC circuit, PNP。4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)。[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dc。Front detection。1 LED, yellow output。Depth 15 mm。Height 40 mm。Width 40 mm。IP67 double insulation conforming to IEC 60529。CE marked。Certificates。UL, CSA, C-Tick, Ecolab.仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25