カテゴリ
- 物流用品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「logisticar」の検索結果

ハンドパレットトラック
(131件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
(23件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
リフトテーブル
(105件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
手動式パワーリフター
をくだ屋技研(2件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード
東正車輛(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から16日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載
(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から16日以内出荷高揚程タイプのため高所での作業に適します。用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg
(14件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700販売区分業務用
テーブルリフト最大350kg
和コーポレーション¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。 ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。テーブル高さ(mm)350~1300車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスターテーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル
東正車輛(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。種別GLH型スタンダード材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
ドラム缶運搬車
(40件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ
(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)54色オレンジ材質(車輪)ウレタンタイプ軽量タイプ積載荷重(kg)1500フォーク幅W(mm)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60ハンドルすべり止め付き機能フットリリースフォーク長さ(mm)1150ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)185ホイール数ロードホイール:片側2輪フォーク間隔(mm)255販売区分業務用