カテゴリ

  • 切削工具(26)

「logu090」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX200用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
  • チップ LOGU 京セラ

    チップ LOGU

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
  • VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX300用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835

    京セラ
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス加工用チップ PR015S 京セラ

    フライス加工用チップ PR015S

    京セラ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高送りカッタMFH Mini用チップです。
    チップ形状長方形材種PR015S
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)

    三菱マテリアル
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
  • フライス加工用チップ PR1825 京セラ

    フライス加工用チップ PR1825

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
    用途被削材:鋼。チップ形状長方形材種PR1825
  • フライス加工用チップ PR1835 京セラ

    フライス加工用チップ PR1835

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
  • フライス加工用チップ PR1810 京セラ

    フライス加工用チップ PR1810

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。チップ形状長方形材種PR1810
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • フライス加工用チップ CA6535 京セラ

    フライス加工用チップ CA6535

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材種CA6535
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。
    用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。
    用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1020 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1020

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。仕様アルミリッチコーティング材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • チップ PVDコーティング フライス用 京セラ

    チップ PVDコーティング フライス用

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MC5020 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MC5020

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様鋳鉄加工用材質MC5020RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
    用途被削材:鋼。材種PR1825
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • カッタ用チップ LPGT 京セラ

    カッタ用チップ LPGT

    京セラ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ

    高送りエンドミル MFH Boost用 チップ

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用