「loop quiet」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤープラグ Victor  EP-S433 JVC(ビクター)イヤープラグ Victor EP-S433JVC(ビクター)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大35dB※1の高い遮音性能を実現 耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。 ※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。 耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用 流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。 メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現 柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。 遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属 人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。 持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
聴覚保護具クオリネ Meilleur聴覚保護具クオリネMeilleur(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0239ケースあり
耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)耳栓 ウルトラフィット3M(スリーエム)(14件のレビュー)
389税込428
1組(2個)
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2個)
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコードケース
耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)耳栓(フランジタイプ)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
269税込296
1組(2個)
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
ソニックデフェンダー SUREFIREソニックデフェンダーSUREFIRE(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1組(2個)ほか
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
ソニックデフェンダーウルトラ SUREFIREソニックデフェンダーウルトラSUREFIRE(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28コードあり材質ソフトメモリーフォームトラスコ品番490-4311サイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
ノイズカット耳栓 ノガノイズカット耳栓ノガ(22件のレビュー)
779税込857
1組(2個)
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コードNRR値10~33.4dBブルー質量(g)12質量(g/個)6ケースあり
勉強モードきりかえ耳栓 デビカ勉強モードきりかえ耳栓デビカ
859税込945
1個
5日以内出荷
周囲の雑音を音を遮断して勉強に集中。周囲の音を程よく遮断するので、勉強や仕事に集中したい時に最適!。4サイズから選べる付け替え用イヤーチップ付き。ホコリなどから守る、中身がわかる半透明の専用ケース付き。1ペア(2個)入り
材質本体:シリコン、ケース:ABS/シリコン質量(g)26(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×16×22(本体片側)
デジタル耳せん MM1000 キングジムデジタル耳せん MM1000キングジム(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値20ホワイトコードありケースあり仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)トラスコ品番495-7539質量(g)33(電池除く、コードを含む)電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)コード長さ(cm)85(Y型)電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
耳せん セフティー3耳せんセフティー3(13件のレビュー)
559税込615
1セット(4個)ほか
当日出荷
騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27材質ウレタン周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1オレンジコードなし
シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入 名優シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入名優
799税込879
1箱(4個)
当日出荷
丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコンアズワン品番8-7316-01
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブルUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
309税込340
1組
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場コード有(700mm)NRR値23dBトラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)3