カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 機構部品(11)
- 制御機器(10)
- 事務用品(10)
- 測定用品(9)
- 溶接用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建築金物(7)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自動車補修部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(13)
- AGENT(8)
- リオン(7)
- 阪口製作所(7)
- シルファー(6)
- イマオコーポレーション(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- KSフィルター(4)
- 岩田製作所(3)
- 高須産業(3)
- ジャストコーポレーション(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- シャープ(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 日本レヂボン(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 三菱電機(2)
- Canon(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lp-100」の検索結果

LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用
AGENT¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
排水特殊継手 マルチエルボ
前澤化成工業(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。用途屋外排水用形状エルボ
グリーンレーザーポインター
テージー(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮寸法(mm)118.5×Φ14.5質量(g)58(電池を含む)タイプペンタイプ電源単五アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)15~35連続使用時間約2時間電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時)到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2)ビーム径7~8mm(5m先)レーザー波長(nm)532レーザー可視光緑色半導体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付
AGENT¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7979セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)1060タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop
StarTech.com¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質ナイロン厚さ(mm)2.4テープ幅(mm)19
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
直線変位センサ LP-FJシリーズ
緑測器(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷種類その他の変位センサ耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V印加電圧(V)DC36以下/50℃温度抵抗±400ppm/K抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下
TOOLX2 グリーンレーザーポインター
EIGERTOOL(アイガーツール)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷的確な照射で会議のプレゼンテーションに、観光案内・各種イベントに、医療現場での説明に便利です。トラスコ品番408-4783ビーム径5m先で直径8mm~直径10mm
ドライブラインプロ
SafeAll¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷トラックのドライブシャフトを取り外し、牽引のために確実に固定する必要がある場面では、SafeAll Driveline Pro が最適です。この柔軟で汎用性の高いツールは、重いドライブラインを持ち上げて移動させる負担を軽減し、作業者の身体への負担を大幅に減らします。取り外し時にドライブシャフトを包み込むように保持する構造により、落下による不要なケガを防止します。牽引作業だけでなく、リアデフやドライブライン整備を行うトラック整備工場でも有効です。操作は非常にシンプルで、追加工具は不要です。ドライブシャフトを取り外す前に、ハンガーバーをトラックのフレームレール間に差し込み、パッド付きCブラケットをフレームの縁にしっかりと固定します。その後、合成繊維ロープをドライブシャフトの下に通し、両端をハンガーバーにクリップで固定し、必要に応じて締め込みます。これにより、ドライブシャフトの重量はロープに預けられ、安全に取り外すことが可能です。金属製ハンガーと異なり、柔軟な合成繊維ロープは微調整が容易で、走行時に必要な位置へ上下・左右に調整できます。最後に、2本目のロープをドライブシャフト全体に沿わせて横方向の固定を行います。本製品は、ヘビーデューティな牽引オペレーターやトラック整備士向けに設計されています。ツールキットはレッカー車や作業車のツールボックスに無理なく収納可能で、必要なときにすぐ使用できます。用途トラックのドライブシャフト取り外し用ツール
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート
吉川化成¥7,798~税込¥8,578~1箱(180枚)4日以内出荷キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。材質ポリプロピレン樹脂色ブラック![楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53027039-200210-02.jpg)
楽らくラベルPRO
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781個当日出荷適合LP-504S/KITCHEN、LP-55SⅢシリーズ、LP-70S、LP-100シリーズ、LP-502S/DATE、LP-503S/BASIC、LP-50SⅡシリーズ対応OSWindows 10(32/64bit版)/Windows 8.1(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)
スキルタッチプレミアム
日本レヂボン(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(25枚)当日出荷スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。用途鉄・ステンレス兼用砥材ジルコニアシリーズスキルタッチ適合材鉄・ステンレスノコ刃周速(m/s)72
3方向吹き出しベントキャップ 3LP
シルファー¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から12日以内出荷3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。用途排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15
パッド スキルタッチプレミアム SP 100mm用
日本レヂボン¥81税込¥891枚当日出荷スキルタッチプレミアムSP100mmを使用する際に、取り付けます。トラスコ品番126-7587適合機種パッドスキルタッチプレミアムSP100mm用材質プラスチック
ギガビットアンマネージスイッチングハブ
NETGEAR¥18,980税込¥20,8781台当日出荷1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。材質メタル質量(kg)0.6ポート数8接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
平型ベントキャップ FLP-N(網付)
シルファー¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15メッシュ10M
大型加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷大型加熱器用の火口です。プロパン用です。ねじ寸法W25.4-17使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8
センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2公差D(mm)±0.15RoHS指令(10物質対応)対応
MYCRO 500
NEBO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷最大500ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。2種類の光源(スポット、フラッド)を備えた、7つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)500(スポット ターボ) /200(スポット ハイ)/100(スポット ミディアム)/30(スポット ロー)/200(COB ハイ)/50(COB ロー)/25(COB レッド)最大点灯時間30秒間隔(スポット ターボ) /1時間(スポット ハイ)/2時間(スポット ミディアム)/3時間(スポット ロー)/25分(COB ハイ)/1時間(COB ロー)/35分(COB レッド)
平型ベントキャップ FLP-DN(網・防火ダンパー付)
シルファー¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から8日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)10寸法E(mm)15メッシュ10M圧力損失吸気:10.3





![LP-100RS/100HRS用アート紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047755-180903-02.jpg)
![LP-100RS/100HRS用ワックス系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047633-191115-02.jpg)
![LP-100RS/100HRS用レジン系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)








![一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140044-191213-02.jpg)











![楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53027039-200210-02.jpg)