カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)

「lp-110nvar」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ 三菱電機力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ三菱電機
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 電力計 広角度計器三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ 三菱電機交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ三菱電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)3絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ 三菱電機力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ三菱電機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 周波数計 広角度計器三菱電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ三菱電機(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から92日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)スマート電力量モニタ KM50-Comron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) 三菱電機電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)三菱電機
79,980税込87,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
MP-A 電力量計用取付板 日東工業MP-A 電力量計用取付板日東工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ 三菱電機力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)92目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
電力管理用計器 三菱電機電力管理用計器三菱電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示種別一般計測外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)定格電圧(V)AC110/220/440定格電流(A)5取付け方法取付けねじ方式入力仕様デジタル入力3点出力仕様警報出力1点RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機電力計 角形計器 YP-NWシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 三菱電機電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用RoHS指令(10物質対応)対応
M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力) 三菱電機M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力)三菱電機(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から92日以内出荷