カテゴリ

  • メカニカル部品(116)
  • 切削工具(28)
  • 制御機器(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 事務用品(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 住設機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-14」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケアリーヴ パワー&フィット ニチバン

    ケアリーヴ パワー&フィット

    ニチバン(5件のレビュー)
    410税込451
    1個(14枚)
    当日出荷
    水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)。白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)。優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)。高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!
    材質ストレッチ布テープ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LOOPパワーショット シュアラスター

    LOOPパワーショット

    シュアラスター(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(240mL)
    当日出荷
    燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
    用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)

    限界栓ゲージH7

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
    用途穴径の検査材質合金工具鋼等級H7硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • こくご10マスリーダー入 日本ノート

    こくご10マスリーダー入

    日本ノート(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    仕様10マス21mm(7×10)、中心リーダー入りサイズB5質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30マス数1021mm(7×10)・中心リーダー入適合年齢(歳)小学1年生、小学2年生製本糸とじ科目国語
  • シート止めピン 三菱マテリアル

    シート止めピン

    三菱マテリアル
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • インサートノズルLP型 ナベヤ

    インサートノズルLP型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
    材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • ウレタン製リフトパット TIPTOP

    ウレタン製リフトパット

    TIPTOP(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(2本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
  • ポケットルーペ KONTEC(コンテック)

    ポケットルーペ

    KONTEC(コンテック)
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    コンパクトで携帯性に優れた、両目で見るめがね型ルーペです。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています
    仕様めがね寸法(mm)W40×D12×H112材質(本体)ABS樹脂、EVA質量(g)30種類ポケットルーペ倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • リテラルプランジャーステンボール LP MIYOSHI(小西製作所)

    リテラルプランジャーステンボール LP

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボール)ステンレスSUS440C材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • CSLP クーレット・ルーバー 自然換気 日東工業

    CSLP クーレット・ルーバー 自然換気

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
  • プラグ RIKEN(理研機器)

    プラグ

    RIKEN(理研機器)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状プラグ
  • リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D MIYOSHI(小西製作所)

    リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボール)白色ポリアセタール樹脂POM材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレン(親水性)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1ケース(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
    材質PVDF表面無地
  • リテラルプランジャーシングルボール LP-H MIYOSHI(小西製作所)

    リテラルプランジャーシングルボール LP-H

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
  • 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉

    軽量伸縮高枝切鋏2段

    千吉(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
    用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。仕様長刃仕様長さ(mm)約1040~1520質量(g)約650材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:(最大)5
  • 支柱パイプ接続 東京富士商会

    支柱パイプ接続

    東京富士商会
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
  • レンズペン3 フィルタークリア ハクバ写真産業

    レンズペン3 フィルタークリア

    ハクバ写真産業
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カーボン粉末とセーム革チップで指紋を拭き取る人気のレンズペンが新しいカラバリで登場。 セーム革製チップ+カーボン粉末(特許)で指紋や皮脂を残さず確実に吸収し、さらに静電気を除去してホコリをつきにくくします。 ブラックとガンメタリックのカラーバリエーションから選べます。 用途に合ったチップ面をお選び下さい。ヘッドスペア付きです。
    材質(本体)ABS、(チップ面)セーム革+カーボン粉末、(ブラシ)上質山羊毛質量(g)約16外寸法(Φ×L)(mm)約17×112
  • ラッシングベルト ラチェット式ループ仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式ループ仕様軽荷重

    allsafe
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.33
  • 歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム

    TOSTEM(LIXIL)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 中吹火口 プロパン用 阪口製作所

    中吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • 小吹火口 プロパン用 阪口製作所

    小吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • プラコート フリー L/ミッキー&フレンズA ナカバヤシ

    プラコート フリー L/ミッキー&フレンズA

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム
    用途キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。付属品オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体質量(g)1100本体寸法縦335×横325×背巾25mm材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/縦307×横262mm)※補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。製本ビス式製本
  • プラコート フリー L/サンリオキャラクターズ ナカバヤシ

    プラコート フリー L/サンリオキャラクターズ

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム
    用途キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。仕様オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体寸法(mm)タテ335×ヨコ325×背巾25本体質量(g)1100材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)●補充台紙:補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。製本ビス式製本
  • プラコート フリー L/ミッフィー イエロー ナカバヤシ

    プラコート フリー L/ミッフィー イエロー

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム
    用途キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。仕様オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体寸法(mm)タテ335×ヨコ325×背巾25本体質量(g)1100材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)●補充台紙:補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。製本ビス式製本
  • プラコート フリー L/ミッキー&フレンズB ナカバヤシ

    プラコート フリー L/ミッキー&フレンズB

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。
    用途キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム仕様オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体質量(g)1100背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)製本ビス式製本替え台紙補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。
  • プラコート フリー L/トイ・ストーリー ナカバヤシ

    プラコート フリー L/トイ・ストーリー

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。
    仕様オリジナルタイトルカード付、透明カバー付備考補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。本体質量(g)1100背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)製本ビス式製本
  • プラコート フリー L/スヌーピー レッド ナカバヤシ

    プラコート フリー L/スヌーピー レッド

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム
    用途キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。仕様オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体寸法(mm)タテ335×ヨコ325×背巾25本体質量(g)1100材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)●補充台紙:補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。製本ビス式製本
  • 棒状センサ 高温タイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    棒状センサ 高温タイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    K熱電対温度センサー 液体温度測定用
    仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+1200℃●サイズ:先端/Φ3.8mm、センサ長/500mm、ハンドル長/110mm●コード長:1000mmアズワン品番67-4764-22
  • プラコート フリー L/ミッフィー ブルー ナカバヤシ

    プラコート フリー L/ミッフィー ブルー

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。
    用途キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム仕様オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体質量(g)1100背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)製本ビス式製本替え台紙補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。
  • プラコート フリー L/スヌーピー クリーム ナカバヤシ

    プラコート フリー L/スヌーピー クリーム

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。
    仕様オリジナルタイトルカード付、透明カバー付備考補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。本体質量(g)1100背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)製本ビス式製本
  • プラコート フリー L/プリンセス ナカバヤシ

    プラコート フリー L/プリンセス

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム
    用途キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。付属品オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体質量(g)1100本体寸法縦335×横325×背巾25mm材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/縦307×横262mm)※補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。製本ビス式製本
  • プラコート フリー L/リラックマ ナカバヤシ

    プラコート フリー L/リラックマ

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。
    仕様オリジナルタイトルカード付、透明カバー付備考補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。本体質量(g)1100背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)製本ビス式製本
  • ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重

    allsafe
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
    用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金最大使用荷重(t)0.08
  • エレキギター用ハードケース KC

    エレキギター用ハードケース

    KC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    キョーリツ レスポール用 エレキギター ハードケース LP-140
    全長(mm)1040ブラウンタイプレスポールタイプ最大幅(mm)330
  • 鉄工ヤスリ LP1474 バローベ

    鉄工ヤスリ LP1474

    バローベ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
    ヤスリ部形状
  • 同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,498税込6,048
    1パック(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • クーレット・ファン(換気扇付ルーバー) 日東工業

    クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)仕様屋内用材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応
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
"lp-14" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷