カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「lp-1c」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • GLP 角丸ルーバー 日東工業

    GLP 角丸ルーバー

    日東工業
    5,798税込6,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • OLP フード付ルーバー 日東工業

    OLP フード付ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    5,198税込5,718
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5Stack

    M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)

    M5Stack
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
    用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
  • B2019シリーズ レギュレータ CKD

    B2019シリーズ レギュレータ

    CKD
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • コネクタ延長ケーブル 北陽電機

    コネクタ延長ケーブル

    北陽電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    UAM-05LP-T301C用コネクタケーブルです。UAM1台に1本必要となります。
  • ワイヤレスバーコードスキャナ cino

    ワイヤレスバーコードスキャナ

    cino
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    クラス最高水準の読み取り速度、500スキャン/秒を実現。 通信規格に最新のBluetooth 4.0の採用で、最大約100mまでの無線通信が可能。 1台のスマートクレードルに最大7台のスキャナ-接続が可能。(PICOモード) 静音環境下で効果を発揮するバイブレーション機能を標準搭載。 医療業界向け”GS-1 Databer”の読み取りとデータ編集に対応。 通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。
    用途小売業・商業・工業仕様最小シンボルコントラスト:15%セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mA読取スキャン回数:120000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間1年防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1充電時間(時間)4~5照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth 4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
  • B6061シリーズ リリーフ弁 CKD

    B6061シリーズ リリーフ弁

    CKD
    4,272税込4,699
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • LED充電式ヘッドライト HP16R FENIX(フェニックス)

    LED充電式ヘッドライト HP16R

    FENIX(フェニックス)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
    付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個トラスコ品番337-0100材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート幅(mm)62グレー高さ(mm)32奥行(mm)47電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間3時間バッテリー容量(Ah)3電源タイプ乾電池明るさ(Lm)1250RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)255最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HL32RT FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL32RT

    FENIX(フェニックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
    付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9147認証】
    ブラック対応機種エプソン LP-S6160/LPS6160C0/LP-S6160R1/LP-S616C8/LP-S616C9印字枚数4100枚
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9148認証】
    シアン対応機種エプソン LP-S6160/LPS6160C0/LP-S6160R1/LP-S616C8/LP-S616C9印字枚数3700枚
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9149認証】
    マゼンタ対応機種エプソン LP-S6160/LPS6160C0/LP-S6160R1/LP-S616C8/LP-S616C9印字枚数3700枚
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9150認証】
    イエロー対応機種エプソン LP-S6160/LPS6160C0/LP-S6160R1/LP-S616C8/LP-S616C9印字枚数3700枚
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,998税込5,498
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ウォーターフィルター ロバートショウ

    ウォーターフィルター

    ロバートショウ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    1710シリーズ交換用ボディは、TS自動安全バルブの用途で1720シリーズ交換用マグネットヘッドとともに使用されます。矢印はガスの流れの方向を示しています。重要なお知らせ:新しい1710交換用ボディを注文する場合は、新しい1720安全マグネットも使用する必要があります。別途注文してください。マグネットヘッドを参照してください。最大流量:.75GPM 。最大圧力:125PSI 。最高温度:100°F
    用途シリーズ:1710(TSボディ)ガスキャリア仕様入口と出口のサイズ(インチ):1/2インチパイプ容量210000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)天然ガス|340000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)LPガス用機器
  • パイプ BIGM(丸山製作所)

    パイプ

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプ図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.54、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.54、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.58、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.54、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.58、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.54、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.54、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.68、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.54
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.56、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.52、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.52、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.52、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.52、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.66、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.52、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.56、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.52
  • カクパイプ BIGM(丸山製作所)

    カクパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    規格380mm部品名称カクパイプ図解NoBSA-650シリーズ センタブーム部品_No.57、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.53、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.57、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.53、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.53、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.53、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.53、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.53、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.67
  • カクパイプ BIGM(丸山製作所)

    カクパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    規格290mm部品名称カクパイプ図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.56、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.56、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.60、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.73、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.56、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.56、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.56、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.60
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    規格LFB-1415図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.52、BSA-651 951シリーズ G-6 ブームリフト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.12、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.52、BSA-500JD-125THシリーズ 水平制御装置部品_No.10、G-6 ブームリフト,センタブーム部品 ブツシユ_No.12、BSA-650C -1シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.61、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ 水平制御装置部品_No.22
  • パイプ BIGM(丸山製作所)

    パイプ

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプ図解NoBSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.57、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.57、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.57、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.57、BSA-662 1062シリーズ 水平制御装置部品_No.13、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.61、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.74、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.57、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.57、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.61、BSA-661C,1061Cシリーズ 水平制御装置部品_No.13
  • ロツドマトメ BIGM(丸山製作所)

    ロツドマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツドマトメ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.46、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.46、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.59、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.50、BSA-662 1062シリーズ 水平制御装置部品_No.23、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.46、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.46、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.46、BSA-661C,1061Cシリーズ 水平制御装置部品_No.20、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.50、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.46
  • パワーシリンダマトメ BIGM(丸山製作所)

    パワーシリンダマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    備考23フクム MMP規格カヤバMMP(197241)部品名称パワーシリンダマトメ図解NoBSA-651 951シリーズ オプション3 ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.2、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル L、LDシリーズ部品_No.22、BSA-950シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.2、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.24、BSA-650C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.2、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル LDHシリーズ部品_No.22、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.24、BSA-650シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.2、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.2
  • ノズルボデイクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノズルボデイクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考46~51フクム部品名称ノズルボデイクミタテ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.49、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.49、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.103、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.80、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.49、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.49、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.49、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右,噴霧管組立部品_No.49、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.49、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.49、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.102、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.106、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.107、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.57
  • 丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    869税込956
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 UL、C-UL規格品(申請中) 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応