カテゴリ
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(19)
- 建材・エクステリア(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 測定用品(6)
- 住設機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 切削工具(4)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝(18)
- シンコール(18)
- 太陽工業(15)
- リンナイ(5)
- 渡辺電機工業(5)
- エム・デー・エス(4)
- EPSON(3)
- HIT(ヒット)(3)
- SMC(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 椿本チエイン(2)
- 日東工器(2)
- ノーブランド(2)
- ビックツール(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- マーテック(2)
- 協和[機構部品](2)
- Bullcon(2)
- SICK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lp-35」の検索結果

限界栓ゲージ H7(工作用)
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
グランデケース
サカエ¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷色ベージュ材質(本体)スチール材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)D189有効内寸法・高さ(mm)H49
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌日出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
両手が使えるルーペ 丸 110mm
KONTEC(コンテック)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。 高輝度LEDライトを2灯装備。 就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。 ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。 アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。 大型110mm(拡大率 大玉:約2倍/小玉:約4倍)のレンズで使いやすさもアップ!寸法(mm)W130×D19×H205材質(本体)ABS樹脂質量(g)135(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用月光ロングストレートドリル
ビックツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸月光ロングドリル
ビックツール¥1,398税込¥1,5381本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(2個)翌々日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 7.12 x 6.4 x 3.65mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(2個)翌々日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 16 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm特殊機能 = 高電流光リレー光リレー、MOSFET出力、東芝接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(4個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17nsシリーズ = TLP 358フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
エアーホースリール
コックスリール¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から翌々日出荷メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4
東芝¥1,598税込¥1,7581袋(2個)翌々日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm高さ = 3.65mm光リレー、MOSFET出力、東芝接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
中型加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から4日以内出荷中型加熱器用の火口です。プロパン用です。ねじ寸法W22-20使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin
東芝¥489税込¥5381個当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥3,398税込¥3,7381袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17μs最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17μsシリーズ = TLP 358HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
三端子用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)9日以内出荷三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
PROPRETE×e-LABO 多段分別
リブプラス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷省スペースで分別できる縦型ペール。部屋に馴染みやすいホワイトカラー登場。開けたままストップできるロック機能。1つの引き出しにつき2分別可能。キャスター4個付き。付け替えできる分別タグ付き。材質本体・分別タグ/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン
歩行補助手すり グリップライン オプション 横浅 W1200
TOSTEM(LIXIL)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。![パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376699-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP
協和[機構部品]¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa形状パイプ式
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入
東芝¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 350●特殊機能:エアコンインバータアズワン品番65-7242-38
セーフティエアーホースリール
コックスリール¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から翌日出荷特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに5段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。用途ルームランプ寸法(mm)35×35使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:16
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに6段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。用途ルームランプ寸法(mm)35×50使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:20
ロードリンク・プラス
マーテック¥899,800税込¥989,7801個8日以内出荷から30日以内出荷大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg
Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR1袋(10個)取扱停止中Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル エプソン対応LPB3T34(クイック式)
エコリカ¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷人気のモノクロレーザープリンターに対応した売れ筋製品種別クイック式リサイクル対応機種LP-S3590PS / 3590Z / 3590 / 4290PS / 4290純正品番LPB3T34適合メーカーEPSON印刷枚数約15200枚サービス分類リサイクル・リビルト
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷東芝フォトリレー( MOSFET 出力)仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247アズワン品番65-7256-20














![一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140044-191213-02.jpg)

















![パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376699-241113-02.jpg)